カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(535)
- FA担当者のオススメ新商品(249)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- タイヤ・足回り(29)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 物流用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(5)
- 尾崎亀商店(198)
- 小林総研(4)
- 工進(6,153)
- コクヨ(3,782)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,712)
- HEIKO(1,390)
- HAKKO(白光)(1,273)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,154)
- DAIKO(大光電機)(947)
- Nikon(ニコン)(407)
- KOTO(392)
- EIKO(栄工舎)(371)
- KOITO(小糸製作所)(361)
- 興研(325)
- KUKKO(クッコ)(305)
- KOTOBUKI(コトブキ)(257)
- Kenko(ケンコートキナー)(228)
- 八光電機(227)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(209)
「ko」の検索結果

MIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(17件のレビュー)¥1,539~税込¥1,693~1本当日出荷から3日以内出荷横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送使用温度範囲(℃)-30~+80
ハイMIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送色黒使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
高圧Sカップリング オスハーフ
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ
高圧Sカップリング メスハーフ
YOKOHAMA(横浜ゴム)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ
1013 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥240~税込¥264~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
WS18Zソケットレスホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥2,705~税込¥2,976~1本当日出荷から3日以内出荷材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム色黒使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60最高使用圧力(MPa)1.8適合流体一般作動油、潤滑油、空気最小破壊圧力(MPa)7長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
フレックスマスターカップリング
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷配管のジョイント部には何ら加工がいりません。 ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。 配管の振動を吸収します。 フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。 スパナ1本で簡単にとりつけができます。 狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。 配管が多少偏心してもジョイントできます。 ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。 (バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管材質NBR系特殊合成ゴム(ガスケット)形状カップリング使用温度範囲(℃)-30~120使用流体空気、水、油、粉体材質(ガスケット)NBR系特殊合成ゴム適合流体空気、水、油、粉体
パイロジャケット(PYROJACKET)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、 高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
真鍮製ホースアダプタ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥359~税込¥395~1個当日出荷から3日以内出荷中低圧ホース専用ホースアダプター用途HTW10・WS18ZのLAR1004に使用材質真鍮タイプ管用テーパーおねじ×管用平行(おすシート)
LAR金具 HTW10・WS18Z用
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥329~税込¥362~1個当日出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)の為、現場での長さ調整、施工が容易です。用途HTW10用ホース金具材質ブラス
1009 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥240~税込¥264~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
高温水用HTWシリーズホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム色ブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
L35(中圧3.5Mpa)ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~1本当日出荷から3日以内出荷軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~+100最高使用圧力(MPa)3.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14
3/8サイズニップル付高圧洗浄ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から3日以内出荷高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)17.4最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.33
1033 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
AMR金具 FC300・WSR5Z用
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から3日以内出荷ホースに金具をねじ込んで装着するタイプですので、現場での長さ調整、施工、組立が可能です。用途FC300用ホース金具
オス90°エルボ オスシート
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379~税込¥417~1個当日出荷R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
1014 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1034 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1068 高圧オスメスニップル(Oリング付) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥369~税込¥406~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
2040 高圧オスメスニップル 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥359~税込¥395~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ ダストプラグ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥879~税込¥967~1個当日出荷から翌々日出荷分離時にゴミの付着を防止します。用途Sカップリング(Y160F,YL160F)の防塵用材質プラスチックソケットorプラグプラグ適合品番【使用可能カプラ】Y160F・YL160F
トラック水抜きホース(象牙ホース)バンド付
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット(4本)当日出荷から4日以内出荷水産系トラックで多く使用されている水抜きウォーターホース。 表面は一般的な筋入り。象牙ホースとも呼称。 ホース1本につきホースバンドが1個付属します。外径(Φmm)64ホース内径(Φmm)50ねじ口径(inch)2
CRITERION 布巻ウォーターホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-30~60使用流体水特性耐水・耐圧・軽量
油圧ホース NWP140 9 (両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,765~税込¥3,042~1本3日以内出荷品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)鉄概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
中圧ホース L35 19(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,264~税込¥5,790~1本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
ストレートオスコネクター オスシート
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥207~税込¥228~1個当日出荷R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
1042 高圧キャップ 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
CRITERION 布巻スチームホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,498~税込¥2,748~1本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布色ブラック使用温度範囲(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
オス45°エルボ メスシート
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥379~税込¥417~1個当日出荷R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス45°エルボです。用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプメスシート
...