カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- 大阪魂(32)
- タンガロイ(20)
- エスコ(12)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- SMC(10)
- Festo(9)
- 協和[機構部品](7)
- 京セラ(4)
- ノーブランド(4)
- ワルター(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- KTC(3)
- サンコーテクノ(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- リスパック(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- Avail(アベイル)(3)
- ケナメタル(2)
- ブランドをもっと見る
「m12×160」の検索結果

高圧Sカップリング オスハーフ
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。最高使用圧力(MPa)20.5材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ
高圧Sカップリング Y160S オスメスセット
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷から翌々日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼(亜鉛メッキクロメート処理)材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5
カプラ Y160M Z001
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) オスハーフ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,420税込¥15,8621個当日出荷自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。 内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。最高使用圧力(MPa)3材質(本体)黄銅材質(シール)NBR
高圧Sカップリング Y160S AAAP(ピン付) オスメスセット
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼(亜鉛メッキクロメート処理)材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5