カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- ALTERA(1)
- Asian Brand(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- I-TOOL(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ケナメタル(1)
- ワルター(6)
- 信和自動車工業(1)
- 東京精密(6)
「m160z」の検索結果

カプラ Y160M Z001
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
カプラ YL160M-04W-Z001
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷オス、メスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質炭素鋼(内蔵部分)材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3ねじ規格(Rc)1/4