カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(209)
  • FA担当者のオススメ新商品(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • モノタロウ(26)
  • 大阪魂(2,033)
  • エスコ(284)
  • TRUSCO(174)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(35)
  • NTB(4)
  • 日産ネジ(58)
  • SMC(1,567)
  • BIGM(丸山製作所)(912)
  • RS PRO(583)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(409)
  • イマオコーポレーション(307)
  • オザック精工(184)
  • 椿本チエイン(178)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(178)
  • KHK(小原歯車工業)(171)
  • Lumberg Automation(145)
  • omron(オムロン)(123)
  • 十川ゴム(120)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 40」の検索結果

219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)フューエルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(5件のレビュー)
1,390税込1,529
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブラック最高使用圧力(MPa)0.2流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)0.98補強層1Y/BRoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-40~120
ハイMIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)ハイMIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
HPエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)HPエアーホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般のエアーホースと同等の柔軟性。
最高使用圧力(MPa)2材質合成ゴム・合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色コルゲート特性耐圧、柔軟
HI-MID 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 9YOKOHAMA(横浜ゴム)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)17最小曲げ半径(mm)120適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)200内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80
高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)高温水用HTWシリーズホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
89,854税込98,839
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120推奨雰囲気温度(℃)5~60
プラストホース YOKOHAMA(横浜ゴム)プラストホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
49,980税込54,978
1本
翌日出荷
ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。 高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。 年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。
用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)1適合流体空気・水などRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
レベックス SWP140 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)16ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
パイロジャケット(PYROJACKET) YOKOHAMA(横浜ゴム)パイロジャケット(PYROJACKET)YOKOHAMA(横浜ゴム)
149,800税込164,780
1本
翌日出荷から4日以内出荷
酸化鉄赤シリコンラバーで外部コーティングした、 高密なグラスファイバーで筒状になっている高耐熱・耐火性素材です。溶解飛沫を流し熱や炎に耐え種々の環境のホース・ケーブル・チューブを保護するために使用。
用途ホース・ケーブル・チューブの保護用仕様【熱伝導率】K=BTU/゜F/hr/in2 1.20耐熱温度(℃)260(連続)・1090(15~20分)・耐火:1600(変性まで7秒それ以降も性能維持)
レベックス SWP210 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)20.3ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
HI-MID 19 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 19YOKOHAMA(横浜ゴム)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)210適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)400内径(Φインチ)2026/03/04推奨雰囲気温度(℃)-40~80
HI-MID 15 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 15YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)15.9最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)25最小曲げ半径(mm)180適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)380内径(Φインチ)2026/05/08推奨雰囲気温度(℃)-40~80
レベックス SWP70 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)18.7ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
HI-MID 8 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 8YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
849税込934
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)7.9最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)15.2最小曲げ半径(mm)110適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)160内径(Φインチ)2026/05/16推奨雰囲気温度(℃)-40~80
HI-MID 12 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 12YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.5最高使用圧力(MPa)1.5材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80内径(Φインチ)2026/01/02補強層2Y/S最小破壊圧力(MPa)6最小曲げ半径(mm)150概略質量(g/m)250
HI-MID 32 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 32YOKOHAMA(横浜ゴム)
24,980税込27,478
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)31.8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)44最小曲げ半径(mm)320適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)950内径(Φインチ)1.25推奨雰囲気温度(℃)-40~80
HI-MID 38 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 38YOKOHAMA(横浜ゴム)
28,980税込31,878
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)38.1最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)51.5最小曲げ半径(mm)380適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1200内径(Φインチ)1.5推奨雰囲気温度(℃)-40~80
HI-MID 6 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 6YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13.8最高使用圧力(MPa)1.5材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80内径(Φインチ)2026/01/04補強層2Y/S最小破壊圧力(MPa)6最小曲げ半径(mm)100概略質量(g/m)150
グラウトホース YOKOHAMA(横浜ゴム)グラウトホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
19,980税込21,978
1本(8.8kg)
翌日出荷から3日以内出荷
最高使用圧3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。
用途ダム工事、トンネル工事、その他土木工事でセメントミルクを岩盤の割れ目などに高圧力によって注入する用に使用流体セメントミルク材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)3使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
HI-MID 50 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 50YOKOHAMA(横浜ゴム)
49,980税込54,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)50.8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)65最小曲げ半径(mm)500適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)1600内径(Φインチ)2推奨雰囲気温度(℃)-40~80
HI-MID 25 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 25YOKOHAMA(横浜ゴム)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34最高使用圧力(MPa)1材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80内径(Φインチ)1補強層1Y/B最小破壊圧力(MPa)4最小曲げ半径(mm)250概略質量(g/m)500
WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-05 YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-05YOKOHAMA(横浜ゴム)
28,571税込31,428
1本
翌日出荷から3日以内出荷
一般の油圧回路に使用するホースや配管のサイズは、内径50ミリまでで充分ですが、特殊な用途、例えば海洋開発、船舶用、製鉄や航空機関係の一部などでは、101ミリ程度のホースを使用することがあります。この需要にお応えするために、大口径ホースを用意しています。本製品は衝撃圧がかからない圧力波形でご使用ください。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)6.4最高使用圧力(MPa)21外径(Φmm)14.7最小曲げ半径(mm)300適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)300内径(Φインチ)2026/01/04推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-0405・AMR1004-0405・AMR1005-0405
WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-10 YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-10YOKOHAMA(横浜ゴム)
35,200税込38,720
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)12.2外径(Φmm)23.4最小曲げ半径(mm)550適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)48.8補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)550内径(Φインチ)2026/01/02推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-0810・AMR1004-0810・AMR1005-0810
レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 6 外装ワイヤーブレード (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
19,565税込21,522
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
21,901税込24,091
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)70概略質量(g/m)340構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27
レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP35 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
21,901税込24,091
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)19補強層1W/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)60概略質量(g/m)310構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27
レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
98,576税込108,434
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)30.4補強層4W/S最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)180概略質量(g/m)1340構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36
レベックス SWP140 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,990税込10,989
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP210 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)18ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
パイロブランケット(PYROBLANKET) 片面コーティング YOKOHAMA(横浜ゴム)パイロブランケット(PYROBLANKET) 片面コーティングYOKOHAMA(横浜ゴム)
699,800税込769,780
1枚
翌日出荷から4日以内出荷
高温耐熱素材で設計され、溶接飛沫を弾き、放射熱や炎に対し耐性があります。グラスファイバー織布から出来ており、特殊混合赤シリコンラバーで片面コーティングが施されています。当製品は、厚みと重さが有り、厳しい仕様の溶接ブランケットとしてご使用いただけます。
用途鋳物工場の飛沫保護等、溶解した金属や高温からのシールド、ヒート・シールドやカーテン・エクスパンジョイント用幅(mm)1016耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)コーティング特殊シリコンラバー:片面
レベックス L35 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス L35 9 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
15,050税込16,555
1本
翌日出荷から3日以内出荷
油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15.9補強層2Y/S最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)75概略質量(g/m)180構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/8 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/8メス30°シート(金具1009接続側)×R3/8質量(g/個)【金具】96、【アダプタ】60六角対辺(mm)X:19、Y:22、アダプタ:22
レベックス L35 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス L35 25 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
46,311税込50,942
1本
翌日出荷から3日以内出荷
油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)34.9補強層1Y/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)200概略質量(g/m)720構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1”メス30°シート(金具1009接続側)×R1”質量(g/個)【金具】505、【アダプタ】250六角対辺(mm)X:36、Y:41、アダプタ:41
レベックス L35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス L35 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
37,341税込41,075
1本
翌日出荷から3日以内出荷
油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)27補強層1Y/B最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)150概略質量(g/m)480構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36
レベックス L35 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス L35 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
19,988税込21,987
1本
翌日出荷から3日以内出荷
油圧配管の中低圧用としてご使用いただくホース。 軽量で、柔軟性にすぐれた、信頼性の高いホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6に合格しています。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.9補強層2Y/S最高使用圧力(MPa)3.5最小破壊圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)100概略質量(g/m)250構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2
WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-16 YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-16YOKOHAMA(横浜ゴム)
68,980税込75,878
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード内径(Φmm)22.2最高使用圧力(MPa)5.6外径(Φmm)31.3最小曲げ半径(mm)700適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)22.4補強層1Y/B+1W/B流体温度範囲(℃)-40~100概略質量(g/m)700内径(Φインチ)2026/07/08推奨雰囲気温度(℃)-40~70適合金具AMR1001-16・AMR1004-16・AMR1005-16
WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-12 YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-12YOKOHAMA(横浜ゴム)
53,980税込59,378
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)15.9外径(Φmm)27.4最高使用圧力(MPa)10.5材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~70内径(Φインチ)2026/05/08補強層1Y/B+1W/B最小破壊圧力(MPa)42最小曲げ半径(mm)700概略質量(g/m)700適合金具AMR1001-12・AMR1004-12・AMR1005-12
WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-06 YOKOHAMA(横浜ゴム)WSR5Z(SAE100R5適合品)WSR5Z-06YOKOHAMA(横浜ゴム)
32,571税込35,828
1本
翌日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)7.9外径(Φmm)17.1最高使用圧力(MPa)15.7材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:ワイヤーブレード・ワイヤースパイラル、外面カバー:ヤーンブレード適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~70内径(Φインチ)2026/05/16補強層1Y/B+1W/B最小破壊圧力(MPa)62.8最小曲げ半径(mm)350概略質量(g/m)350適合金具AMR1001-06・AMR1004-06・AMR1005-06
レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP350 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
28,724税込31,596
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3外径(Φmm)15補強層2W/B最高使用圧力(MPa)35最小破壊圧力(MPa)140最小曲げ半径(mm)90概略質量(g/m)380構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19
レベックス NWP280 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP280 6 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
24,717税込27,189
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)6.3外径(Φmm)13.7補強層2W/B最高使用圧力(MPa)28最小破壊圧力(MPa)112最小曲げ半径(mm)45概略質量(g/m)280構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/4メス30°シート(金具1009接続側)×R1/4質量(g/個)【金具】76、【アダプタ】40六角対辺(mm)X:17、Y:19、アダプタ:19
レベックス SWP140 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 12 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
24,999税込27,499
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7補強層1W/B最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)70概略質量(g/m)340構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1/2質量(g/個)【金具】167、【アダプタ】95六角対辺(mm)X:22、Y:27、アダプタ:27
レベックス NWP140 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス NWP140 38 (両端金具SUS1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
173,204税込190,524
1本
翌日出荷から3日以内出荷
擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1外径(Φmm)50.5補強層4W/S最高使用圧力(MPa)14最小破壊圧力(MPa)56最小曲げ半径(mm)290概略質量(g/m)2410構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G1.1/2メス30°シート(金具1009接続側)×R1.1/2質量(g/個)【金具】1250、【アダプタ】520六角対辺(mm)X:50、Y:60、アダプタ:60