カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(2)
- 清水製作所[継手](4)
- フジトク(2)
- アソー(1)
- 千代田通商(1)
- 桑名金属工業(1)
- 吉年(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- イハラサイエンス(1)
「oml-90-3」の検索結果
特価

高圧Sカップリング メスハーフ
YOKOHAMA(横浜ゴム)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ
高圧Sカップリング オスハーフ
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に特殊熱処理を施し、特に対衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。材質(本体)炭素鋼流体一般作動油バルブ構造両側バルブ付材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ
中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) オスハーフ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥3,590~税込¥3,949~1個当日出荷自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。 内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。材質(本体)黄銅材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3
カプラ Y160F AAAP(ピン付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から3日以内出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
高圧Sカップリング Y160S オスメスセット
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,298~税込¥8,028~1セット当日出荷から翌々日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼(亜鉛メッキクロメート処理)材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)20.5
カプラ Y160
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に材質(本体)炭素鋼材質(シール)NBR表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)