カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(436)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • モノタロウ(52)
  • YAMAHA(ヤマハ)(900)
  • エスコ(810)
  • ホンダ(706)
  • MURATA(村田製作所)(668)
  • SMC(646)
  • オカムラ(岡村製作所)(560)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(489)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(382)
  • 未来工業(358)
  • BIGM(丸山製作所)(355)
  • 三菱ふそう(355)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(350)
  • Panasonic(パナソニック)(339)
  • ABRACON(312)
  • KEMET(262)
  • RS PRO(253)
  • YAGEO(252)
  • BOURNS(238)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf」の検索結果

436件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートオスコネクター メスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)ストレートオスコネクター メスシートYOKOHAMA(横浜ゴム)
189税込208
1個
当日出荷
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプメスシート
オス90°エルボ オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)オス90°エルボ オスシートYOKOHAMA(横浜ゴム)
379税込417
1個
当日出荷
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
オス90°エルボ メスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)オス90°エルボ メスシートYOKOHAMA(横浜ゴム)
379税込417
1個
当日出荷
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス90°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチール形状90度エルボタイプメスシート
ストレートオスコネクター オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)ストレートオスコネクター オスシートYOKOHAMA(横浜ゴム)
207税込228
1個
当日出荷
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオスコネクターです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプオスシート
オス45°エルボ オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)オス45°エルボ オスシートYOKOHAMA(横浜ゴム)
419税込461
1個
当日出荷
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチール形状45度エルボタイプオスシート
オス45°エルボ オスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)オス45°エルボ オスシートYOKOHAMA(横浜ゴム)
559税込615
1個
翌日出荷
R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス45°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。トラスコ品番160-6974材質スチールタイプオスシート寸法A(mm)27寸法B(mm)28ねじ径T1R1/2ねじ径T2G1/2
オス45°エルボ メスシート YOKOHAMA(横浜ゴム)オス45°エルボ メスシートYOKOHAMA(横浜ゴム)
379税込417
1個
当日出荷
R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス45°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチールタイプメスシート
レベックス SWP140 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)16ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
レベックス SWP210 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)20.3ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
レベックス SWP70 12(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP70 12(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径(mm)12.7金具両端金具1004外径(mm)18.7ねじ径G(PF)1/2最高使用圧力(MPa)7使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B
WSE5Z用ホース用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム)WSE5Z用ホース用金具YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,443税込1,587
1個
当日出荷から3日以内出荷
油圧ホース NWP70 12 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 12 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,100税込3,410
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 9 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 9 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,580税込2,838
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP140 6(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP140 6(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,960税込2,156
1本
3日以内出荷
内径(mm)6.3金具両端金具1004外径(mm)13.2ねじ径G(PF)1/4最高使用圧力(MPa)14使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B
油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 12 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,420税込2,662
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 12 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 12 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,510税込3,861
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 12 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,170税込3,487
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 12 (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,710税込4,081
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 12 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 12 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,170税込3,487
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 19 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 19 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,720税込6,292
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 12 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,100税込3,410
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 25 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 25 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,510税込8,261
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 12 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 12 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,610税込3,971
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP70 12 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP70 12 (両端金具SUS1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,450税込10,395
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)SUS304概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 12 (両端金具1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 12 (両端金具1005+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
4,210税込4,631
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
レベックス SWP210 9(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 9(両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
内径(mm)9.5金具両端金具1004外径(mm)18ねじ径G(PF)3/8最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B
油圧ホース NWP210 19 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 19 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,780税込6,358
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 9 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 9 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,580税込2,838
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 25 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 25 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,100税込10,010
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 38 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 38 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
33,130税込36,443
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)330ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)51.5材質(金具)概略質量(g/m)3020推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 25 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 25 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,510税込8,261
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 25 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,600税込8,360
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP105 12 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP105 12 (両端金具1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,610税込3,971
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 25 (両端金具SUS1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
32,240税込35,464
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)SUS304概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 25 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 25 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
7,600税込8,360
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層4W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36材質(金具)概略質量(g/m)1400推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 12 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 12 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
2,420税込2,662
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)20.4材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP35 12 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP35 12 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
3,510税込3,861
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP140 25 (両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP140 25 (両端金具1004+アダプタ付)YOKOHAMA(横浜ゴム)
9,080税込9,988
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)140ホース内径(Φmm)25.4材質(アダプター)適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)35.9材質(金具)概略質量(g/m)1200推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 19 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 19 (両端金具1005)YOKOHAMA(横浜ゴム)
5,780税込6,358
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)130ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)28.8材質(金具)概略質量(g/m)950推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)油圧ホース NWP210 9 (両端金具SUS1004)YOKOHAMA(横浜ゴム)
8,550税込9,405
1本
翌日出荷から3日以内出荷
品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.7材質(金具)SUS304概略質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
pf計特集