カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • ISOTTA (イソッタ)(8)
  • コクヨ(7)
  • Nikon(ニコン)(7)
  • TOA(6)
  • ELPA(5)
  • CKD(5)
  • 東日製作所(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • カラークリエーション(5)
  • 精和産業(5)
  • ケナメタル(4)
  • 日動工業(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • TRUSCO(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-70」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPオイル 19 YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 19YOKOHAMA(横浜ゴム)
296,000税込325,600
1本
翌日出荷から3日以内出荷
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)31最小曲げ半径(mm)185適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)640内径(Φインチ)2026/03/04推奨雰囲気温度(℃)-30~80
SPオイル 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 9YOKOHAMA(横浜ゴム)
145,000税込159,500
1本
翌日出荷から3日以内出荷
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)115適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)290内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-30~80
SPオイル 15 YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 15YOKOHAMA(横浜ゴム)
229,000税込251,900
1本
翌日出荷から3日以内出荷
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
内径(Φmm)15.9外径(Φmm)27最高使用圧力(MPa)1材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-30~120推奨雰囲気温度(℃)-30~80内径(Φインチ)2026/05/08補強層1Y/B最小破壊圧力(MPa)3.9最小曲げ半径(mm)160概略質量(g/m)510
SPオイル 12 YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 12YOKOHAMA(横浜ゴム)
195,000税込214,500
1本
翌日出荷から3日以内出荷
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22.5最小曲げ半径(mm)135適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)370内径(Φインチ)2026/01/02推奨雰囲気温度(℃)-30~80
関連キーワード
bp-70i特集