Leybold(ライボルト)

Leybold(ライボルト)のページです。Leybold(ライボルト)は、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、その他などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドヘルド型真空データロガー用アクセサリーキット Leybold(ライボルト)ハンドヘルド型真空データロガー用アクセサリーキットLeybold(ライボルト)
38,980税込42,878
1個
31日以内出荷
取扱説明書英語版(1.49MB)
ハンドヘルド型真空データロガー THERMOVAC TM101 Leybold(ライボルト)ハンドヘルド型真空データロガー THERMOVAC TM101Leybold(ライボルト)
159,800税込175,780
1個
31日以内出荷
ハンドヘルド型の真空データロガー。真空チャンバーに直接入れて測定・データロギングすることが可能。測定データはメモリー機能で2000個まで保存可能、USB経由でパソコンにも保存できます。
用途現場などでの真空測定やデータロギング取扱説明書英語版(1.49MB)
油回転式真空ポンプ TRIVAC L Leybold(ライボルト)油回転式真空ポンプ TRIVAC LLeybold(ライボルト)
709,800税込780,780
1セット
61日以内出荷
オイルミストフィルター付き
仕様ガスバラストなしの到達全圧力:3×10-3、ガスバラスト使用時の到達全圧(ポジション1):6×10-3、(ポジション2):2×10-2保護等級IP55許容周囲温度(℃)10-40騒音レベル(dB(A))(ガスバラスト(ポジション1)なし / あり):58/60
ピラニ真空計 THORMOVAC TTR91RN Leybold(ライボルト)ピラニ真空計 THORMOVAC TTR91RNLeybold(ライボルト)
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
寸法(mm)60×120×25(フランジ除く)フランジDN 16 ISO-KF電源9V乾電池またはACアダプター(別売)本体質量(g)230測定範囲(Pa)5×10-2~5×10-5