カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • PETSEALS
  • モノタロウ(1)
  • Festo(8)
  • 東芝ライテック(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • EVER GREEN(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • スーパーツール(1)
  • 日東工業(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • SUN(1)
  • 武蔵オイルシール工業(1)
  • Janis(ジャニス工業)(1)
  • アイマーク(1)
  • Beat-Sonic(1)
  • ボウエキ(BOUEKI)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p22-34」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALSJIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90)PETSEALS
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
建設機械・農業機械のメンテナンス、油圧機器・油圧ホースの連結部に多用されるサイズのP番、G番のOリングをキット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-003/004/005/006/008/009各18個、P-00717個、P-010A/011/012/014/016/018各14個、P-02013個、G-025/030/035/040/045各11個、P-022.4/025/030/032/034/036/040/048各10個、P-0269個、内径20mm、外径26mm、線径3.0mm/内径22mm、外径28mm、線径3.0mm各11個硬度(Oリング)90内容30種類、388ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
JIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ PETSEALSJIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプPETSEALS
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JIS P、JIS-G)のO リングをキットにしました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-010A/P-011/P-012/P-014/P-015/P-016/P-018/P-020/P-021/P-022各15個、P-022A/P-024/P-025/P-026/P-028/P-029/P-030/P-031/P-032/P-034/P-035/P-036/P-038/P-040/G-025/G-030/G-035/G-040/G-045各10個硬度(Oリング)90内容29種類、340ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
シール/バネ部品カテゴリ
関連カテゴリ