カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • コスメック
  • 未来工業(18)
  • ミツビシ(16)
  • 渡辺製作所[住設機器](15)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • SMC(6)
  • エスコ(6)
  • C’ultiva(カルティバ)(6)
  • マリンテック(5)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • タンガロイ(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • 馬印(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • GARSON(1)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • 日研工作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf-36」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニュアルロボットハンドチェンジャー コスメックマニュアルロボットハンドチェンジャーコスメック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様許容静的モーメント:曲げ方向 6N・m、ねじり方向 8N・m使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(19.05MB)可搬質量(kg)3~5
マニュアルロボットハンドチェンジャー コスメックマニュアルロボットハンドチェンジャーコスメック
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様●プッシャー押力(リリース必要力):約20N●許容静的モーメント:曲げ方向 6N・m、ねじり方向 8N・m種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)22 (SXRZ0030-MF4併用時でツールアダプタ側SXR030-TF4の場合:36質量(g)約75使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ52 (プッシャー部除く)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(19.05MB)可搬質量(kg)3~5
関連キーワード
産業用ロボットカテゴリ
関連カテゴリ