カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • コスメック
  • uni(三菱鉛筆)(79)
  • BAGSTER (バグスター)(173)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(135)
  • BODIS (ボディス)(53)
  • MAD MAX(マッドマックス)(50)
  • MV AGUSTA(36)
  • スズキ(32)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(22)
  • GIVI(ジビ)(18)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(18)
  • KTM(15)
  • brembo(14)
  • AFAM(アファム)(14)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(9)
  • タンガロイ(8)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(6)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • Scorpion (スコーピオン)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sxr」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニュアルロボットハンドチェンジャー コスメックマニュアルロボットハンドチェンジャーコスメック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様許容静的モーメント:曲げ方向 14N・m、ねじり方向 15N・m種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)24.5質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ73RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(19.05MB)可搬質量(kg)7~10
マニュアルロボットハンドチェンジャー コスメックマニュアルロボットハンドチェンジャーコスメック
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様●プッシャー押力(リリース必要力):約20N●許容静的モーメント:曲げ方向 6N・m、ねじり方向 8N・m種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)22 (SXRZ0030-MF4併用時でツールアダプタ側SXR030-TF4の場合:36質量(g)約75使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ52 (プッシャー部除く)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(19.05MB)可搬質量(kg)3~5
マニュアルロボットハンドチェンジャー コスメックマニュアルロボットハンドチェンジャーコスメック
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様●プッシャー押力(リリース必要力):最大15N●許容静的モーメント:曲げ方向 1N・m、ねじり方向 2N・m種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)18質量(g)約41使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ42 (プッシャー部除く)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(19.05MB)可搬質量(kg)0.5~1
マニュアルロボットハンドチェンジャー コスメックマニュアルロボットハンドチェンジャーコスメック
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様●プッシャー押力(リリース必要力):約30N●許容静的モーメント:曲げ方向 14N・m、ねじり方向 15N・m種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)24.5質量(g)約150使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ68 (プッシャー部除く)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(19.05MB)可搬質量(kg)7~10
マニュアルロボットハンドチェンジャー コスメックマニュアルロボットハンドチェンジャーコスメック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様許容静的モーメント:曲げ方向 1N・m、ねじり方向 2N・m種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)18質量(g)約23使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ45RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(19.05MB)可搬質量(kg)0.5~1
マニュアルロボットハンドチェンジャー用変換プレート コスメックマニュアルロボットハンドチェンジャー用変換プレートコスメック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
マニュアルロボットハンドチェンジャー用変換プレートです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に種別SXR0030-M用変換プレート(ISOインターフェース:4)質量(g)約58使用温度範囲(℃)0~70外径(mm)Φ63RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(19.05MB)
マニュアルロボットハンドチェンジャー コスメックマニュアルロボットハンドチェンジャーコスメック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。
用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様許容静的モーメント:曲げ方向 6N・m、ねじり方向 8N・m使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(19.05MB)可搬質量(kg)3~5
関連キーワード
産業用ロボットカテゴリ
関連カテゴリ