カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • UNITEX
  • 工進(74)
  • Festo(11)
  • ニッタ(4)
  • ケナメタル(2)
  • エレコム(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • サンワサプライ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 横浜油脂工業(Linda)(1)
  • 日立オートパーツ&サービス(1)
  • ホッティーポリマー(1)
  • カーシーカシマ(1)
  • SPARKFUN(1)
  • EVANS(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
  • ヤスダインテリアサプライ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「est-5」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速USB接続 LTOテープ装置 標準保守 UNITEX高速USB接続 LTOテープ装置 標準保守UNITEX
4,398,000税込4,837,800
1セット
16日以内出荷
USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に、どこででも大容量データの長期保存をして頂けます。メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5インターフェイスUSB3.0データ転送速度300MB/sec
USB MOドライブ 代替機保守契約付き UNITEXUSB MOドライブ 代替機保守契約付きUNITEX
199,800税込219,780
1セット
16日以内出荷
Windows 11、Windows Server 2022、macOS 10.13、Red Hat Enterprise Linux 7に対応し、2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MBの3.5インチMOメディアの読み書きが可能です。代替機保守契約にも対応しています。
付属品USBケーブル ※1、ACアダプタ、縦置用スタンド、イジェクトピン、セットアップガイド、保証書寸法(mm)31×205.5×120質量(kg)0.78電源(V)AC100±10% 50/60Hz 、ACアダプタ対応OS【Windows】Windows XP、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 Pro、Windows 11、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、【Mac】OS X 10.11、macOS 10.12、macOS 10.13、【Linux】Red Hat Enterprise Linux 6(x64)、Red Hat Enterprise Linux 7(x64)コネクタ形状Type B × 1動作温湿度範囲+10℃~+35℃/20%~80%(結露なきこと)対応メディア3.5インチ MOメディア、2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB最大消費電力(VA)20回転速度6,094rpmインターフェイスUSB2.0 High-Speed(USB1.1に対応可)データ転送速度【連続】USB2.0:MAX480Mbps、USB1.1:MAX12Mbps
高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium9) UNITEX高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium9)UNITEX
4,498,000税込4,947,800
1台
21日以内出荷
・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium9・インターフェイス:USB3.0・容量:18TB(非圧縮時)、45TB(2.5:1圧縮時)・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5容量(TB)18(非圧縮時)、45(2.5:1圧縮時)
高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium7) UNITEX高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium7)UNITEX
3,698,000税込4,067,800
1台
21日以内出荷
・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium7・インターフェイス:USB3.0 ・容量:6TB(非圧縮時)、15TB(2.5:1圧縮時)・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5容量(TB)6(非圧縮時)、15(2.5:1圧縮時)
高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium8) UNITEX高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium8)UNITEX
3,898,000税込4,287,800
1台
21日以内出荷
・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium8・インターフェイス:USB3.0・容量:12TB(非圧縮時)、30TB(2.5:1圧縮時)・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5容量(TB)12(非圧縮時)、30(2.5:1圧縮時)
8st-51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 8st-51