Nature Remo E liteネイチャー取扱い終了
スマホで太陽光発電の自家消費率を上げよう。Nature Remo E一台で家のエネルギーをコントロール。スマートメーター、太陽光、蓄電池、V2H、エコキュートと連携し、リアルタイムで電力の流れをモニタリング・コントロールできます。
適合家電:太陽光発電システム、蓄電システム、スマートメーター等のECHONET Lite対応家電寸法(mm)67×43×38質量(g)75電源AC100V 50 / 60Hz通信方式Wi-SUN(920MHz帯特定小電力無線方式)、Bluetooth Low Energy、無線LAN IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHz)※2.4GHzのみ対応OSiOS 13.6以降、Android 6.0以降特性【ECHONET Lite Appendixバージョン】太陽光発電システム:H以降、蓄電池システム:H以降、V2Hシステム:J以降、エコキュート:I以降、スマート分電盤:E以降、エネファーム:K以降、瞬間式給湯器:J以降