絞り込み
ブランド
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,168)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,200)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,406)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]のすべての商品
特価
![U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662785-251023-02.jpg)
U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥8,998税込¥9,8981箱(40個)5日以内出荷ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。トラスコ品番255-6032材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)4.5タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)18呼び径M16外径(Φmm)52![角ワッシャー(スチール・大形) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662785-251023-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・大形) ユニクロム
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥2,898税込¥3,1881箱(40個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。トラスコ品番255-4419材質鉄(または標準)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ厚さ(mm)3.2タイプユニクロムメッキ内径(Φmm)16呼び径M14外径(Φmm)44![角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662785-251023-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥4,498~税込¥4,948~1箱(25個)ほか5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。材質鉄、表面処理:三価ホワイト仕上げ厚さ(mm)4.5タイプ三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応![角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662785-251023-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥3,198~税込¥3,518~1箱(400個)ほか5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。材質鉄、表面処理:なし(生地)タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応![角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662794-251106-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥17,980税込¥19,7781箱(800個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。トラスコ品番257-9492材質鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)1.2タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)6.6呼び径M6外径(Φmm)17![角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662785-251023-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥9,198税込¥10,1181箱(400個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。トラスコ品番257-9487材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)2.3タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)6.6呼び径M6外径(Φmm)20![エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62468037-240319-02.jpg)
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥17,980~税込¥19,778~1箱(10本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。種別全ねじ材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応![寸切(平先)生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463837-240319-02.jpg)
寸切(平先)生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥78,980~税込¥86,878~1箱(300本)ほか5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質SUS316L![寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467319-240319-02.jpg)
寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥23,980~税込¥26,378~1箱(20本)ほか5日以内出荷から14日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質黄銅![定尺寸切(ウィット ステンレス) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463794-240319-02.jpg)
定尺寸切(ウィット ステンレス)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。トラスコ品番377-6269材質鉄(または標準)長さ(mm)285ねじ径W1![寸切(荒先) 鉄(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)
寸切(荒先) 鉄(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥5,598~税込¥6,158~1箱(250本)ほか5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ![寸切(荒先) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463828-240319-02.jpg)
寸切(荒先) 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥8,398税込¥9,2381箱(180本)5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。トラスコ品番377-6423材質鉄(または標準)長さ(mm)100ねじ径M8![寸切ボルト ステンレス SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463627-240806-02.jpg)
寸切ボルト ステンレス
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。材質ステンレス長さ(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応




![U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662785-251023-02.jpg)
![角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662794-251106-02.jpg)
![エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62468037-240319-02.jpg)
![寸切(平先)生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463837-240319-02.jpg)
![寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467319-240319-02.jpg)
![定尺寸切(ウィット ステンレス) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463794-240319-02.jpg)
![寸切(荒先) 鉄(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)
![寸切(荒先) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463828-240319-02.jpg)
![寸切ボルト ステンレス SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463627-240806-02.jpg)