カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- パルサールブ
- エスコ(31)
- PERMA(5)
- ヤマダコーポレーション(2)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
- ザーレン(2)
- 正和(2)
- KTC(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- TRUSCO(1)
- ボスティック(Bostik)(1)
- 出光NTG(1)
- シマテック(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- KWK(1)
- ダイキン潤滑機設(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- Beta(1)
「NLGI-1」の検索結果
特価

パルサールブ M 汎用グリス 250cc
パルサールブ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力 60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54トラスコ品番490-5920質量(g)1040寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×210グリス容量250危険物の類別非危険物
パルサールブ M 汎用グリス 125cc
パルサールブ¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54トラスコ品番490-5911質量(g)860寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×183グリス容量125使用条件マイナス15℃~60℃危険物の類別非危険物