絞り込み
ブランド
- プロトティップ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: プロトティップのすべての商品
特価

転造タップ TINコート(メートル細目ねじ)
プロトティップ¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E全長(mm)90ピッチ(mm)1ねじ長さ(mm)6精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ ACNコート
プロトティップ¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷チタン加工専用超硬エンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様ACN材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ACNコート
プロトティップ¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷チタン加工専用超硬エンドミルです。用途被削材:鋳鉄、難削材。ミーリング加工。仕様ACN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ねじ切りカッター
プロトティップ¥159,800税込¥175,7801本9日以内出荷用途止まり穴および貫通穴ねじ用。トラスコ品番416-8388刃数5全長(mm)104呼び寸法UNC1-8刃長(mm)38.1刃径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
超硬面取りエンドミル 120°
プロトティップ¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷トラスコ品番417-3181刃数4先端径(mm)1.5コーティングTiAlN大端径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(非鉄金属材加工用タップ)
プロトティップ¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷非鉄金属材加工用タップです。用途非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-非鉄金属、難削材などに対応)
プロトティップ¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E精度2B表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)
プロトティップ¥3,798~税込¥4,178~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
プロトティップ¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(同期送り加工専用マシンタップ)
プロトティップ¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ)
プロトティップ¥4,498~税込¥4,948~1個9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
多列ねじ切りカッター
プロトティップ¥36,980~税込¥40,678~1本9日以内出荷さまざまな被削材に汎用的に使用可能です。短い加工時間と長い工具寿命による一穴当たりコストを削減します。径補正の必要がほとんどなく、高い生産性と容易な取り扱いです。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切りカッター TICNコート(UNJFねじ)
プロトティップ¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切りカッター TICNコート(MJねじ)
プロトティップ¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切りカッター TICNコート(NPTねじ)
プロトティップ¥68,980~税込¥75,878~1個9日以内出荷超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切りカッター TICNコート(メートルねじ)
プロトティップ¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切りカッター ノンコート(メートルねじ)
プロトティップ¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切りカッター TICNコート(メートル細目ねじ)
プロトティップ¥78,980~税込¥86,878~1個9日以内出荷超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切りカッター TICNコート(NPTFねじ)
プロトティップ¥68,980~税込¥75,878~1個9日以内出荷超硬ねじ切りカッターです。ミーリング加工でねじを作成します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM- 転造タップ(鉄系被削材専用工具)
プロトティップ¥11,980~税込¥13,178~1本9日以内出荷鉄系被削材専用工具です。切りくずの発生なし、軸方向ミスカットなし、良好な加工面品質です。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM- 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)
プロトティップ¥6,298~税込¥6,928~1本9日以内出荷転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
TiNコーティングポイントタップ”プロトテックス H”(切り屑の長い被削材350~1200N/mm2および32HRC迄に適合)
プロトティップ¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材350~1200N/mm2および36HRC迄に適しています。用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。トラスコ品番802-1452材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)95ピッチ(mm)1.5呼び寸法M20下穴径(Φmm)18.5ねじ長さ(mm)24精度6H食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)12加工ねじメートル細目ねじ
TiNコーティングポイントタップ”プロトテックス H”(メートルねじ用)
プロトティップ¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。トラスコ品番802-1445材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ピッチ(mm)2.5呼び寸法M18下穴径(Φmm)15.5ねじ長さ(mm)30精度6H食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11加工ねじメートル並目ねじ