絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
311件中 281311
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNEFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(UNEFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)プロトティップ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(BSWねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(BSWねじ)プロトティップ
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度mcRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ)プロトティップ
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(一般鋼材加工用タップ)プロトティップ
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)プロトティップ
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)プロトティップ
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)プロトティップ
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgMねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(EgMねじ)プロトティップ
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(耐摩耗性に優れている。) プロトティップHSS-E (-PM) マシンタップ(耐摩耗性に優れている。)プロトティップ
8,098税込8,908
1本
9日以内出荷
ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。耐摩耗性に優れています。
用途止まり穴加工用。表面処理TiAlNRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくず処理に優れている。) プロトティップHSS-E (-PM) マシンタップ(切りくず処理に優れている。)プロトティップ
5,898税込6,488
1本
9日以内出荷
ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。切りくず処理に優れています。
用途止まり穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(メートル細目ねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(メートル細目ねじ)プロトティップ
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(ヘリサートねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(ヘリサートねじ)プロトティップ
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(UN-8ねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(UN-8ねじ)プロトティップ
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-E山数8RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ(止まり穴加工用。) プロトティップHSS-E マシンタップ(止まり穴加工用。)プロトティップ
2,298税込2,528
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用) プロトティップHSS-E (-PM) マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用)プロトティップ
6,698税込7,368
1本
9日以内出荷
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用.RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用) プロトティップHSS-E-PM マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用)プロトティップ
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM マシンタップ(切りくずの短い被削材用) プロトティップHSS-E-PM マシンタップ(切りくずの短い被削材用)プロトティップ
5,898税込6,488
1本
9日以内出荷
用途止まり穴加工用。切りくずの短い被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ(止まり穴加工用。●切りくずの伸びる被削材用。) プロトティップHSS-E マシンタップ(止まり穴加工用。●切りくずの伸びる被削材用。)プロトティップ
1,898税込2,088
1本
9日以内出荷
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ プロトティップHSS-E マシンタッププロトティップ
3,898税込4,288
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E タップセット 2(タップ + ドリル)(止まり穴加工用) プロトティップHSS-E タップセット 2(タップ + ドリル)(止まり穴加工用)プロトティップ
25,980税込28,578
1セット
9日以内出荷
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E タップセット 1(貫通穴加工用) プロトティップHSS-E タップセット 1(貫通穴加工用)プロトティップ
15,980税込17,578
1セット
9日以内出荷
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途貫通穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E タップセット 2(タップ + ドリル)(貫通穴加工用) プロトティップHSS-E タップセット 2(タップ + ドリル)(貫通穴加工用)プロトティップ
24,980税込27,478
1セット
9日以内出荷
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途貫通穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
台形ねじ切削タップ ノンコート プロトティップ台形ねじ切削タップ ノンコートプロトティップ
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
台形ねじ加工用タップです。
仕様ノンコートトラスコ品番825-9409全長(mm)90呼び寸法TR8×1.5下穴径(Φmm)6.6山数8ねじ長さ(mm)45シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.9
マシンタップ プロトティップマシンタッププロトティップ
6,798税込7,478
1個
当日出荷
非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコートトラスコ品番802-8771材質HSS-E全長(mm)90呼び寸法EGUNF1/4下穴径(Φmm)6.6山数28ねじ長さ(mm)12精度3Bシャンク径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.2
プロトティップ  INOX スパイラルタップ(TICNコート) プロトティッププロトティップ INOX スパイラルタップ(TICNコート)プロトティップ
24,980税込27,478
1本
当日出荷
ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。 切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。トラスコ品番390-9085全長(mm)120ピッチ(mm)3ねじ(加工ねじ)メートルねじ下穴径(Φmm)21ねじ長さ(mm)30ねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3表面処理TiCNコーティングシャンク部角幅(mm)15ねじの呼びM24シャンク径(mm)19
転造タップ プロトティップ転造タッププロトティップ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。トラスコ品番802-7697材質TICN全長(mm)100呼び寸法G1/4シャンク径(Φmm)11ねじ長さ(mm)21精度G-XRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。)プロトティップ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E-PM精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーR付きエンドミル プロトティップコーナーR付きエンドミルプロトティップ
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途鋼、非鉄金属に。ミーリング加工に。トラスコ品番228-6132材質超硬刃数2全長(mm)72刃長(mm)2表面処理ノンコートコーナー半径(mm)0.2シャンク径(mm)6刃径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFit用レンチ プロトティップConeFit用レンチプロトティップ
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
ヘッド交換式エンドミルConeFit専用レンチです。
用途各種切削加工に。ミーリング加工に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応