JIUSHARK6日以内出荷
TDP180W対応100mmサイドフロー型CPUクーラー
全高131mmのコンパクト設計
高精度ダイレクトタッチ構造
ニッケルメッキ処理
従来品より25%以上の放熱能力向上
92mmファンより大風量な100mm PWMファンを採用
Intel最新ソケット LGA1700対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応
スプリングスクリュー式ブリッジリテンション採用
メタルバーを渡す「ブリッジ方式」のリテンションシステム採用
2mm厚の金属製ブリッジにより装着安定性が向上
寸法(mm)搭載ファン:100×100×厚さ25質量(g)約450(付属ファン含む)径(Φmm)搭載ヒートパイプ:6×4本(接地面以外はニッケルメッキ処理済み)電力(W)TDP:180(i9-12900Kを電力制限値180で確認)最大静圧(mmH2O)0.29~2.44寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×131×75(奥行きは付属ファン含む)接続PWM 4ピン風量26.18~77.54CFM回転数800~2300rpm(±10%)適合ソケットIntel:LGA 1200 / 115X / 1700、AMD:AM4 / AM5ノイズレベル14.44~29.8dBA