絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

LIBRA

LIBRAのページです。LIBRAは、オフィスサプライ、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルノギス LIBRAデジタルノギスLIBRA(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
液晶表示で見やすいデジタルノギスです。 穴の深さ測定や内径測定もできます。 5分間操作されない場合、自動的に電源がオフになります。 計測対象を傷つけにくいプラスチック素材を採用しています。
材質PA66強化プラスチック、ヘッド:ABSプラスチックシングルシェル電源本体:ボタン電池(SR44またはLR44)測定方式非接触リニアCAP測定システム表示LCDディスプレイ、マイナス記号、ミリ「mm」再現性0.1mm分解能(mm)0.1測定速度(m/s)1.5、60インチ/秒(最大)推奨環境使用温度0℃~40℃(保管は-20℃~70℃)、相対湿度0~80%デプスバー(有・無)
電式電動ドライバー LIBRA電式電動ドライバーLIBRA
2,498税込2,748
1個
当日出荷
DIYなどに便利な小型のペン型電動ドライバーです。 10種類のビットとマグネタイザーが付属しています。 USB充電式で便利です。 重量145g・全長175mmの小型軽量設計です。 1300mAhの大容量リチウムイオンバッテリー内蔵&250PRMの回転速度で操作性と高効率を両立しました。 USB充電式なので経済的で、使用時は取り回しがよくコンパクトで携帯にも便利です。 マグネットジョイント採用で、ビットの交換も素早く簡単です。
付属品本体、USB充電ケーブル、ビット10種類、マグネタイザー、使用上の注意書全長(mm)175直径(Φmm)23質量(g)145電圧(V)3.6/DC最大トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])250バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)5~7バッテリー容量(mAh)1300
TYPE-C7in1ドッキングステーション 4K30Hz対応HDMI出力 LIBRATYPE-C7in1ドッキングステーション 4K30Hz対応HDMI出力LIBRA
2,798税込3,078
1個
当日出荷
4K30Hz対応HDMI出力搭載、PD電源ポート搭載の多機能7in1TYPE-Cハブ
材質アルミニウム+TPEポート数7ポート(HDMI/SD/TF/TYPE-2.0/USB3.0/USB2.0/PD)電源15W-100W(5V/1.5A 5V~20V)機能【ハブ】TYPE-C2.0、USB3.0、USB、2.0ケーブル長(cm)12インターフェイスTYPE-C3.1カードリーダーSD/microSD
260度回転3ポートUSBハブ LIBRA260度回転3ポートUSBハブLIBRA
729税込802
1個
8日以内出荷
260度回転できる3ポートのUSBハブ。回転式なので他のポートに干渉することなく、USBポートの角度に困りません。ドライバ不要、外部電源不要なので挿してすぐに使えます。
仕様【ドライバ】不要転送速度(Mbps)480(合計)ポートUSB2.0×3ポート
65W 3ポートガリウムPD充電器 LIBRA65W 3ポートガリウムPD充電器LIBRA
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
窒化ガリウムを採用した小型ながら65Wの超パワフルな充電器
仕様【TYPE-C1】5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3.25A MAX65W【TYPE-C2】5V3A/9V3A/12V2.5A/15V2.33A/20V1.75A MAX35W入力AC100-240V~50/60Hz 1.5A(MAX)USB【USB-A】5V3A MAX15W