絞り込み
ブランド
- LIBRA
- モノタロウ(459)
- エスコ(9,381)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,277)
- 日東工器(1,735)
- TRUSCO(1,534)
- BAHCO(バーコ)(1,400)
- SK11(1,375)
- 工進(1,169)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,126)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(950)
- ベッセル(924)
- BOSCH(ボッシュ)(920)
- NAC(長堀工業)(901)
- RIDGID(日本エマソン)(804)
- Clover(クロバー)(756)
- KNIPEX(クニペックス)(676)
- Wera(672)
- ブランドをもっと見る

電式電動ドライバー
LIBRA¥2,498税込¥2,7481個当日出荷DIYなどに便利な小型のペン型電動ドライバーです。 10種類のビットとマグネタイザーが付属しています。 USB充電式で便利です。 重量145g・全長175mmの小型軽量設計です。 1300mAhの大容量リチウムイオンバッテリー内蔵&250PRMの回転速度で操作性と高効率を両立しました。 USB充電式なので経済的で、使用時は取り回しがよくコンパクトで携帯にも便利です。 マグネットジョイント採用で、ビットの交換も素早く簡単です。付属品本体、USB充電ケーブル、ビット10種類、マグネタイザー、使用上の注意書全長(mm)175直径(Φmm)23質量(g)145電圧(V)3.6/DC最大トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])250バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)5~7バッテリー容量(mAh)1300















![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)