カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
    • ケーブル(5)
    • コネクタ/変換ケーブル(2)
    • 切替器/分配器/コンバーター(4)
絞り込み
ブランド
  • MCO
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(83)
  • StarTech.com(154)
  • j5 create(56)
  • サンワサプライ(127)
  • エスエスエーサービス(6)
  • オーム電機(2)
  • アイネックス(14)
  • ALPINE(4)
  • AFF WARE(2)
  • カシムラ(13)
  • JAPANNEXT(187)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(120)
  • ASUS(エイスース)(112)
  • ブロードウォッチ(101)
  • ATEN(101)
  • Philips(78)
  • Dell Technologies(65)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(62)
  • NEC(61)
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - HDMI(オス)(1)
メス形状
  • HDMI(タイプA)(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(2)
  • 色ブラック(3)
ブラック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB HDMI」の検索結果

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C - HDMI変換ケーブル MCOUSB Type-C - HDMI変換ケーブルMCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換
ブラック規格HDMI1.4準拠対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビコネクタUSB Type-C端子 - HDMIケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
USB3.0キャプチャーユニット HDMIタイプ MCOUSB3.0キャプチャーユニット HDMIタイプMCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
HDMI出力映像をUSB Webカメラとして認識させる デジタルカメラがWebカメラとして使える
付属品取扱説明書兼保証書、USB延長ケーブル×1適合デスクトップPC[CPU:Intel Core i5-4440 3.10 GHz以上/メモリー:8GB以上/グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 660以上、Intel HD Graphics 4000以上/USBポート:USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプ]ノートPC[CPU:Intel Core i7-4810MQ以上/メモリー:8GB以上/グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 870M以上、Intel HD Graphics 4000以上/USBポート:USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプ]質量(g)16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)66×25×11対応OSWindows11/10(8.1/7は動作保証外)・MacOS 10.13以降対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプを搭載したPC最大解像度入力:3840×2160@30Hz、表示:1920×1080@60Hz入力端子HDMI×1対応ソフトウェア動作確認済:Zoom、Skype、Google Meet、Open Broadcaster Software(OBS)
USB PD対応 USB Type-C - HDMI変換ケーブル MCOUSB PD対応 USB Type-C - HDMI変換ケーブルMCO
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
USB PD給電しながらスマートフォンやPCを液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換
ブラック規格HDMI1.4準拠対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビコネクタUSB Type-C端子 - HDMIケーブル径(Φmm)約4.5/約5対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
PD対応 USB C to A and HDMI変換アダプタ MCOPD対応 USB C to A and HDMI変換アダプタMCO
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
USB Type-CポートをHDMIポートに変換して映像を出力する変換アダプタです。 USB PD対応で給電しながらTV・モニターに映像を映すことができます。 4Kモニターの基準値である60Hz出力に対応し、高解像度をストレスなく使用することができます。※USB AポートにUSB3.0機器を接続した場合、最大解像度が4K/30Hzまでとなります。 USB HDD/SSDなどの接続時に便利な、高速通信に対応したUSB3.0ポートを1口搭載。
ブラック質量(g)約30対応OSWindows、macOS、Android OS(スマートフォン)、iPad OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×69×H11対応機種映像出力に対応したUSB Type-Cポート搭載のノートPC、タブレット等、HDMIポート搭載の液晶モニター、モバイルモニター等、USB3.0対応のUSB機器(USB2.0機器もご使用いただけます)保証期間お買い上げ日より1年間ケーブル長(cm)15HDMI規格最大4K/60Hz(3840×2160/60Hz)USBUSB3.0(USB3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen1)、転送速度 :最大5Gbps※理論値、USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)
HDMI  1入力4出力 分配器 MCOHDMI 1入力4出力 分配器MCO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
1台のHDMI機器の信号を4台までのHDMI端子付きモニターやプロジェクターなどに同時に分配出力できます。 解像度4K/60Hzに対応。HDR、HDCP2.2にも対応しています。 入力された4K映像を接続されたモニターなどの解像度にあわせて出力できるダウンスケール機能を搭載。
仕様HDR:対応 ※HDR10以外は動作保証外、HDCP:2.2/1.4セット内容本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブル(約0.7m)タイプ分配数:HDMI 1入力4出力規格HDMI2.0準拠本体質量(g)約78本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×59×16保証期間お買い上げ日から1年間適合ケーブル最大3m以内推奨対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS接続台数4対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、フルHD(1920×1080)/60Hz、1080i/720p/480p/480i
HDMIセレクタ フルHD対応 MCOHDMIセレクタ フルHD対応MCO
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
3台のHDMI機器を切替できるHDMI切替器 ブルーレイレコーダーやゲーム機などを簡単切り替え 3台までのHDMI機器を切替可能 最大3台までのHDMI機器を接続することができるHDMI切替器です。 ブルーレイレコーダーやゲーム機などのHDMI機器を切り替えて使用できます。 それぞれの機器を接続時、都度HDMIケーブルを抜き挿しする必要がありません。 自動切替機能を搭載 HDMI機器の信号を感知してポートを自動で切り替える自動切替機能を搭載しています。 接続している機器の電源をオンにしたり操作することで、自動で出力機器を切り替え。 ゲーム機の電源を入れてすぐにプレイしたい場合などに便利です。 USB給電に対応 動作を安定させる外部電源ポートを搭載しています。(専用USB電源ケーブル付属) 各社ゲーム機動作確認済み Nintendo Switch、PS4、PS5(フルHD解像度)などの各社ゲーム機にて動作確認済みです。
切替方式HDMI 3入力1出力対応解像度1080p(フルHD)/1080i/720p/480p/480i対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTSケーブル長(m)適合:入力/出力合計 最大約5以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×59×19質量(g)約45(本体)セット内容本体、取扱説明書兼保証書、専用USB電源ケーブル(約1m)保証期間お買い上げ日より6ヶ月仕様HDCP対応
コンパクトType-C変換アダプタ HDMIブラック MCOコンパクトType-C変換アダプタ HDMIブラックMCO
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
USB Type-CをHDMIに変換し、映像/音声を出力できるアダプタ
質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×45×11適合機器【動作確認済み機器】iPad Pro(2018年モデル)・MacBook(2015~2018年モデル)・MacBook Pro(2016年13インチモデル、2016年15インチモデル)・LG Gram 15Z960・ThinkPad E580【対応機器】USB Type-C端子搭載のノートPC、タブレット等・HDMI端子搭載の液晶モニタ、液晶テレビ、プロジェクタ端子USB Type-C - HDMI(1.4準拠)対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)、4K(3840×2160 60Hz)
HDMIセレクタ 4入力1出力 4K60P対応 リモコン付 MCOHDMIセレクタ 4入力1出力 4K60P対応 リモコン付MCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
4Kテレビで複数の機器を接続するのに最適 4K60Hzの解像度に対応したHDMI切替器です。 複数台の4K対応HDMI機器を切り替えてお使いいただけます。 4台までのHDMI機器を切替可能 ゲーム機やブルーレイレコーダー、パソコンなど、最大4台までのHDMI機器を切り替えて使用できます。 それぞれの機器を接続する際、都度HDMIケーブルを抜き挿しする必要がありません。 接続ポートを同方向にまとめてケーブル配線スッキリ 入出力のポートがすべて同列にあり、HDMIケーブルをすべて同じ方向に配線できるので、見た目にもスッキリします。 各社ゲーム機動作確認済み PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTMなどの各社ゲーム機にて動作確認済みです。 リモコンと手動、2通りの切替操作 本体の切替スイッチを押して操作するだけでなく、専用リモコンでの切り替えにも対応しています。 接続中のポートがひと目で分かるLEDランプを搭載 4台の接続機器にそれぞれ対応したLEDランプを搭載。 現在接続している機器に対応したランプが点灯し、ひと目で判別することが可能です。
切替方式HDMI 4入力1出力対応解像度4K(3840×2160 60Hz)フルHD(1920×1080 60Hz)1080i/720p/480p/480i規格HDMI2.0準拠対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTSケーブル長(m)適合:IN/OUT合計最大5以内推奨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×53×16質量(g)約78セット内容本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブル(約0.7m)、リモコン保証期間お買い上げ日から1年間仕様HDR 対応※HDR10以外は動作保証外、HDCP :2.2/1.4
HDMI双方向セレクター [2ポート(1入力2出力 or 2入力1出力)/4K60Hz対応/手動切替]  ブラック HDS-4K2P [4K対応 /手動] MCOHDMI双方向セレクター [2ポート(1入力2出力 or 2入力1出力)/4K60Hz対応/手動切替] ブラック HDS-4K2P [4K対応 /手動]MCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
2通りの接続方法が選べる双方向HDMI切替器 HDMIの入力や出力に対応した機器を接続して、2通りの接続方法が選べる双方向HDMI切替器です。 2ポートのHDMIポートを搭載し、それぞれが入出力に対応。「1入力2出力」または「2入力1出力」として使用が可能です。 ※2つの機器へ同時に出力することはできません。 高解像度4K60Hz出力に対応 高解像度4K(3840×2160/60Hz)出力対応で、高画質な映像を楽しむことが出来ます。 入力/出力機器はスイッチ1つで簡単切り替え スイッチ1つで簡単に入力機器もしくは出力機器を切り替えられます。 USB給電に対応 動作を安定させる外部電源ポートを搭載。 付属のUSB給電ケーブルと合わせてご使用いただくことで、より安定した動作が可能になります。 ※USB-ACアダプタは別売です。 各社ゲーム機動作確認済み Nintendo Switch、PS5、PS4などの各社ゲーム機にて動作確認済みです。
適合HDR (HDR10以外は動作保証外)セット内容本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブルブラック質量(g)約92切替方式HDMI 2入力1出力または1入力2出力ケーブル長(m)本体:約0.6、対応:約3までのケーブルに対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約(横)55×65×20保証期間お買い上げ日より6ヶ月対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS対応解像度4K(3840×2160/60Hz)、フルHD(1920×1080 60Hz)、1080i/720p/480p/480iHDMI規格HDMI2.0準拠
Type-C toHDMI4Kアダプタ MCOType-C toHDMI4KアダプタMCO
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
USB Type-CをHDMIに変換し、映像/音声を出力できるアダプタ
ブラック質量(g)約15コネクタ形状USB Type-C - HDMI対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ※USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります。保証期間お買い上げ日より6ヶ月寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約25×45×11端子USB Type-C - HDMI2.0準拠(HDCP2.2対応)対応解像度4K(3840×2160 4K60Hz)/フルHD(1920×1080 60Hz)
端子キャップセット MCO端子キャップセットMCO
699税込769
1個
6日以内出荷
各種機器の端子をほこりから守る 7種の端子に対応したセット
セット内容HDMI メス用 5個、同軸(アンテナ)メス用 5個、RCA メス用 3個、USB メス用 3個、LAN(RJ45)メス用 1個、ミニピン メス用 1個、RGB メス用 1個