カテゴリ
- 測定用品(1)
- 顕微鏡(1)
絞り込み
ブランド
- MCO
- モノタロウ(3)
- ブロードウォッチ(5)
- Laserliner(レーザーライナー)(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- シンワ測定(2)
- エンリス商事(1)
- SMT(1)
- スリーアールソリューション(1)
- STS(1)
- Teslong(16)
- コミネ(3)
- GATOR Case(2)
- アールエフ(1)
- SPARKFUN(1)
「teslong」の検索結果

USBカメラ フレキシブルタイプ
MCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。 フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。 車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。付属品マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)色ブラック本体質量(g)59対応OSWindows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません先端径(mm)5.5光源白色LED6灯インターフェースUSB2.0準拠解像度VGA 640 × 480防塵防水性能IP67相当映像素子CMOS 30万画素フォーカス約3cm~10cm本体長さ(mm)2000画素数30万画素明るさオート画角約60°