カテゴリ
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- ダンディ
- 花岡車輌(2)
「uxl-lsc」の検索結果

プラスチック台車”ダンディXシリーズ タイプXL” 折りたたみハンドルタイプ
ダンディ¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷専用ゴム紐と本体の特殊形状フック「UD(ユニバーサルデザイン)フック」で様々な形の荷物でも「あやとり状」にしっかり固定できます。台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、この専用ゴム紐(別売)であらゆる方向に固定することが可能です。荷台はクロスメッシュになっており軽量化と音の抜けによる静かな騒音を実現しました。荷物をしっかり固定できる台車です。車輪はボルトレスで工具なしで取り外し交換できます。適合取替キャスター:(固定)自在キャスター4個トラスコ品番260-1756材質荷台:ポリプロピレン、キャスター:グレーゴム車輪(サイレント仕様)長さ(mm)740幅(mm)465高さ(mm)175タイプ折りたたみタイプキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)915騒音値(dB)40以下キャスター径(Φmm)100