絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エルト

エルトのページです。エルトは、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDホールディングライト エルト

    LEDホールディングライト

    エルト
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    翌々日出荷
    ヘッド部分が折りたたみ可能で約半分のサイズで持ち運びできます。折りたたんだ状態でもUVライト、LEDライトが使用可能です。ヘッド部分は270度回転します。水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。
    付属品USB 変換ACアダプター、USBケーブル(長さ1m)、取扱説明書(保証書付き)トラスコ品番426-4659幅(mm)46色ブラック高さ(mm)312タイプ折り畳み式奥行(mm)52出力5V /1Aコード長さ(m)【入力コード】1入力AC100-240V使用電池リチウムイオン 3.7V 3350mAhバッテリー容量(Ah)3350光源色白充電時間(時間)4明るさ(Lm)460最大点灯時間9.3時間