カテゴリ

  • 建材・エクステリア(1)
  • 建築金物(28)
絞り込み
ブランド
  • 城東テクノ
  • モノタロウ(178)
  • タジマ(田島ルーフィング)(77)
  • リンレイ(128)
  • 東リ(147)
  • YAMAZEN(山善)(190)
  • アサヒペン(78)
  • カンペハピオ(73)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(138)
  • 明和グラビア(57)
  • サンコー[日用品](53)
  • 伊東電機(1,085)
  • TRUSCO(1,041)
  • マルゼン[厨房機器](737)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(548)
  • エスコ(529)
  • オカムラ(岡村製作所)(515)
  • サカエ(483)
  • 萩原(277)
  • Panasonic(パナソニック)(276)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「床」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼製束Tタイプ 城東テクノ

    鋼製束Tタイプ

    城東テクノ(22件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
    シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ処理
  • ゆかづか 城東テクノ

    ゆかづか

    城東テクノ(5件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
    材質66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
  • ルームガラリ YV-7530 城東テクノ

    ルームガラリ YV-7530

    城東テクノ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
    用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本寸法(mm)274×90×38.4材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:258×75
  • 鋼製束 城東テクノ

    鋼製束

    城東テクノ(24件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
    シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ
  • ルームガラリ YV-7560 城東テクノ

    ルームガラリ YV-7560

    城東テクノ
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
    用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本寸法(mm)624.5×90×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:609×75
  • ルームガラリ YV-7590 城東テクノ

    ルームガラリ YV-7590

    城東テクノ
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
    用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:3コ、ゴミよけネット:3枚、取付ビス:15本寸法(mm)925×90×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:909×75
  • チャンバー付きルームガラリ 城東テクノ

    チャンバー付きルームガラリ

    城東テクノ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
    用途24時間換気の給排気にセット内容受枠:1コ 、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本材質本体:PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)、チャンバー部:発泡PS、継手部:PP寸法(mm)274×90×246開口寸法(mm)床:258×75
  • ルームガラリ YV-150170 城東テクノ

    ルームガラリ YV-150170

    城東テクノ
    35,980税込39,578
    1ケース(2セット)
    5日以内出荷
    高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。 床下放熱器に対応
    用途床用換気材セット内容受枠:1コ 、フタ:5コ、ゴミよけネット:5枚、取付ビス:25本寸法(mm)1716×165×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:1700×150
  • ルームガラリ YV-15079 城東テクノ

    ルームガラリ YV-15079

    城東テクノ
    21,980税込24,178
    1ケース(2セット)
    5日以内出荷
    高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。 床下放熱器に対応
    用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本寸法(mm)807×165×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:790×150
  • 調整束 城東テクノ

    調整束

    城東テクノ(7件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(50個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    付属品接着剤(1kg×2パック)・六角レンチ(L150×70×2面幅10mm・1本)・プラスドライバー(1本)・取付ビス(Φ4×30mm・100本)・コンクリート釘(#12×25mm・100本)材質66ナイロンブラック表面処理ダクロメッキ圧縮荷重(kN[kgf])(最大)13.13[1340]/個
  • ルームガラリ YV-N15079 城東テクノ

    ルームガラリ YV-N15079

    城東テクノ
    21,980税込24,178
    1ケース(2セット)
    5日以内出荷
    高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 風量調節機能ありもラインアップ!スライドを動かすと風量調節ができます。 床下放熱器に対応
    用途床用換気材・風量調節用セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、風量調節スライド:2枚、取付ビス:10本寸法(mm)807×165×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:790×150機能風量調節
  • 抗菌樹脂枠 なみ板 城東テクノ

    抗菌樹脂枠 なみ板

    城東テクノ(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1ケース(1枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 取り合い等のちょっとした床の隙間をカバー。
    材質PVCホワイト
  • ルームガラリ YV-N150170 城東テクノ

    ルームガラリ YV-N150170

    城東テクノ
    35,980税込39,578
    1ケース(2セット)
    5日以内出荷
    高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 風量調節機能ありもラインアップ!スライドを動かすと風量調節ができます。 床下放熱器に対応
    用途床用換気材・風量調節用セット内容受枠:1コ、フタ:5コ、風量調節スライド:5枚、取付ビス:25本寸法(mm)1716×165×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:1700×150機能風量調節
  • 高気密型床下点検口(断熱型) 城東テクノ

    高気密型床下点検口(断熱型)

    城東テクノ
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷から9日以内出荷
    スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。すっきりとした断熱材内蔵型。
    材質【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PETライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
  • 高気密型床下点検口(高断熱型) 城東テクノ

    高気密型床下点検口(高断熱型)

    城東テクノ
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。
    材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、断熱蓋:EPS、断熱枠:PS+PE発泡体ライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.34以下
  • 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ

    高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) クッションフロア合わせタイプ

    城東テクノ
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
  • 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ

    高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ

    城東テクノ
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
  • 床下点検口(標準型600×600) 城東テクノ

    床下点検口(標準型600×600)

    城東テクノ
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
    適合(収納庫)SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3セット内容点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ×1台 スライドコア 12コ ・ キャップ 12コ材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PPブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:606×606切断寸法(mm)(フローリング)577.5×577.5
  • 床下点検口(標準型900×600) 城東テクノ

    床下点検口(標準型900×600)

    城東テクノ
    34,980税込38,478
    1セット
    5日以内出荷
    点検しやすさと大容量の収納力を実現。
    適合(収納庫)SPF-45S2(2)、SPF-90S3セット内容点検口(枠)900×600タイプ1台(蓋部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中桟1コ・中桟受ブロック2コ材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、【中桟】PP+アルミ、【中桟ブロック】PPタイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)開口寸法(mm)床:560×820切断寸法(mm)(フローリング)382×532(2枚)
  • 床下点検口(断熱型450×600) 城東テクノ

    床下点検口(断熱型450×600)

    城東テクノ
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    すっきりとした断熱材内蔵型。
    適合(収納庫)SPF-45S2セット内容点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ×1台 スライドコア 10コ ・ キャップ 10コ ・ 内蓋 1コ材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PETブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:410×560熱貫流率(W/m2・K)0.48以下切断寸法(mm)(フローリング)382×532
  • 床下点検口(断熱型900×600) 城東テクノ

    床下点検口(断熱型900×600)

    城東テクノ
    49,980税込54,978
    1セット
    5日以内出荷
    点検しやすさと大容量の収納力を実現。
    適合(収納庫)SPF-45S2(2)、SPF-90S3セット内容点検口(枠)900×600タイプ1台(蓋部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中桟1コ・中桟受ブロック2コ・内蓋2コ材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET、【断熱中桟】PP+アルミ+断熱材PS+PE発泡体、【中桟受ブロック】PPタイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)開口寸法(mm)床:560×820熱貫流率(W/m2・K)0.48以下切断寸法(mm)(フローリング)382×532(2枚)
  • 高気密型床下点検口(高断熱0.26型) 城東テクノ

    高気密型床下点検口(高断熱0.26型)

    城東テクノ
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    クッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)
    ブラックブラウン
  • 高気密型床下点検口(高断熱0.26型) 城東テクノ

    高気密型床下点検口(高断熱0.26型)

    城東テクノ
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    フローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)
  • 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) 城東テクノ

    高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型)

    城東テクノ
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。
    ライトグレー
  • 高気密型床下点検口(高断熱0.26型) 城東テクノ

    高気密型床下点検口(高断熱0.26型)

    城東テクノ
    20,980税込23,078
    1セット
    5日以内出荷
    フローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)
  • 床下点検口(標準型300×300) 城東テクノ

    床下点検口(標準型300×300)

    城東テクノ
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    コンパクトな床下点検口。
    セット内容点検口(蓋部材・枠)300×300タイプ1台・スライドコア6コ・キャップ6コ材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PPタイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)開口寸法(mm)床:296×296切断寸法(mm)(フローリング)277×277
  • 床下点検口(標準型450×600) 城東テクノ

    床下点検口(標準型450×600)

    城東テクノ
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
    適合(収納庫)SPF-45S2セット内容点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ×1台 スライドコア 10コ ・ キャップ 10コ材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PPブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:410×560切断寸法(mm)(フローリング)382×532
  • 床下点検口(断熱型600×600) 城東テクノ

    床下点検口(断熱型600×600)

    城東テクノ
    25,980税込28,578
    1セット
    5日以内出荷
    すっきりとした断熱材内蔵型。
    適合(収納庫)SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3セット内容点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ×1台 スライドコア 12コ ・ キャップ 12コ ・ 内蓋 1コ材質【断熱蓋】縁材:PP、断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PETブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:606×606熱貫流率(W/m2・K)0.48以下切断寸法(mm)(フローリング)577.5×577.5
  • 高気密型床下点検口(標準型) 城東テクノ

    高気密型床下点検口(標準型)

    城東テクノ
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
    材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PPライトグレー
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
"床" 城東テクノ 【通販モノタロウ】