21テクノロジー

21テクノロジーのページです。21テクノロジーは、自転車用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アシスト自転車 AOGT35C 21テクノロジー電動アシスト自転車 AOGT35C21テクノロジー
68,980税込75,878
1台
予約販売
スポーツタイプの電動アシスト自転車、スイッチ一つでアシストON、外装6段変速付きで坂道も楽々。
用途気軽にスポーツ自転車を楽しめる電動アシストクロスバイクです。仕様ハンドルバー:ストレート、灯火装置:バッテリー式前照灯型式充電器:コンセント差し込み型ブレーキVブレーキ質量(kg)約20.5(バッテリーを含む)質量(g)バッテリー:約1570、充電器:約520電源(V)充電器:交流 (AC)100~240フレームダイヤモンド型寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1880×約590×970モータータイプ直流ブラシレスDCモーター定格出力(W)240ハンドル高さ(mm)約970バッテリー軽量大容量 リチウムイオンバッテリースタンド片足スタンド消費電力(VA)約280バッテリー容量(Ah)8.7バッテリー電圧(V)24充電時間(時間)約3.5駆動方式補助:後輪駆動式適応身長(cm)約152~(※個人差があります)サドルの高さ(mm)約850~約980施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電一回:約35変速段数ギア:シマノ外装6段