ブロアモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]当日出荷から5日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
O2センサーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](27件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
エバポレーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]翌々日出荷
カーエアコン内にある熱交換器。取り込んだ空気を冷やす役割を担っています。
参考品番27280-4A00G,27280-4A00M,95411-82K00,95411-82K10,95411-82K11,1A09-61-J10,1A13-61-J10型式ML21S,MH23S,MK21S,HE22S,MJ23S,MM21Sメーカー日産、スズキ、マツダ代表車種ルークス、ワゴンR、パレット、ラパン、AZワゴン、フレアワゴン
コンデンサーNAP(アーネスト)[自動車補修部品]3日以内出荷
参考品番95310-58J00,95310-58J01,95310-58J02,95310-58J03,1A24-61-480A,1A24-61-480B,1A24-61-480C,27650-4A00A,27650-4A00B,27650-4A00E型式MH2#S,HA24#,HE22S,MK21S,HG21S,MF22S,MJ2#S,HB24S,HB25S,MM21S,HC24S,ML21S,MG22Sメーカースズキ,マツダ,日産代表車種ワゴンR,アルト/ラパン,パレット,MRワゴン,AZワゴン,キャロル,フレアワゴン,ピノ,ルークス,モコ
エキスパンションバルブNAP(アーネスト)[自動車補修部品]4日以内出荷
圧縮された液状の冷媒を霧状にして噴出させるエアコンパーツになります。
参考品番92200-4A00D,92200-4A00E,95431-82K00,95431-82K01,1A12-61-J14,1A12-61-J14A型式ML21S,MH23S,MK21S,HE22S,MJ23S,MM21Sメーカー日産、スズキ、マツダ代表車種ルークス、ワゴンR、パレット、ラパン、AZワゴン、フレアワゴン
ラジエーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]4日以内出荷から5日以内出荷
A/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産NAP(アーネスト)[自動車補修部品]5日以内出荷
A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。
参考品番18213-84G00、1A00-13-210、22740-4A0A0、18213-58J00、18213-58J01、18213-82K00、1A00-18-8G1、1A12-18-861、1A12-18-861A、22740-4A00C、22740-4A0A1、22740-4A0A2型式HN22S、MF21S、MF22S、HA23S、HA23V、HA25S、HA25V、HE21S、HE22S、DA64V、DA64W、DA63T、DA65T、JB23W、HG21S、EC22S、MK21S、MC22S、MH21S、MH22S、MH23S、MD22S、MJ21S、MJ22S、MJ23S、HB23S、HB25S、DG63T、DG64V、DG64W、HF21S、MM21S、HP22S、DR64V、DR64W、MG21S、MG22S、ML21S代表車種Kei・MMRワゴン・アルト・アルトラパン・アルトラパンショコラ・エブリィ・キャリィ・ジムニー・セルボ・ツイン・パレット・ワゴンR・AZ-ワゴン・キャロル・スクラム・スピアーノ・フレアワゴン・ラピュタ・NV100クリッパー・NV100クリッパーリオ・モコ・ルークス適合メーカースズキ・マツダ・日産