絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
71件中 4171
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール ROCKYロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレールROCKY
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのNV200バネット(VM20系)、旧デリカバン(BVM20系)のバン専用マルチレール、ROCKY(ロッキー)RW-16V です。・ロッキーの車室内用品、インナーキャリア、ラゲッジパー、ハンガーバーを取付けるためのベースレールです。・最大耐荷重は30kgまでです。
仕様マルチレール:2本適合車種NV200バネット:(型式)VM20系 (タイプ)バン専用、旧デリカバン:(型式)BVM20系 (タイプ)バン専用材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)レール長さ(mm)900最大耐荷重(kg)30
ロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバー ROCKYロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバーROCKY
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン等用ハンガーバー、ROCKY(ロッキー)RW-13Dです。・ハンガーバーを取付けることで、たくさんの衣類を横に2列でハンガーに掛け収納できます。・クリーニング店や服飾関係で役立ちます。※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16D)が必要となります。※マルチレール(RW-16D)1スパンでの耐荷重は30kgまでです。
材質固定部:スチール材(ユニクロめっき)幅(mm)バー分割幅:281・561・281(1180)高さ(mm)(フロアまで)900奥行(mm)600適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)最大耐荷重(kg)30(1本あたり15)
ロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバー ROCKYロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバーROCKY
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのエブリィ/NV100クリッパー/スクラム等用ハンガーバー、ROCKY(ロッキー)RW-13Eです。・ハンガーバーを取付けることで、たくさんの衣類を横に2列でハンガーに掛け収納できます。・クリーニング店や服飾関係で役立ちます。・最大積載重量は30kgまでです。※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16E)が必要となります。
材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)適合車種エブリィバン/エブリィワゴン:(型式)DA17V系/DA17W系 (タイプ)ハイルーフ、NV100クリッパー/NV100クリッパーリオ:(型式)DR17V系/DR17W系 (タイプ)ハイルーフ、スクラムバン/スクラムワゴン:(型式)DG17V系/DG17W系 (タイプ)ハイルーフ、ミニキャブバン/タウンボックス:(型式)DS17V系/DS17W系 (タイプ)ハイルーフ材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)最大耐荷重(kg)30(1本あたり15)
ロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバー ROCKYロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバーROCKY
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン用ハンガーバー、ROCKY(ロッキー)RW-13Hです。・ハンガーバーを取付けることで、たくさんの衣類を横に2列でハンガーに掛け収納できます。・クリーニング店や服飾関係で役立ちます。・最大積載重量は30kgまでです。※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16H)が必要となります。
材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)幅(mm)バー分割幅:250/494/250高さ(mm)(フロアまで)950奥行(mm)600適合車種ハイゼットカーゴ:(型式)S320V系 S330V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(型式)S321M系 S331M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバーバン:(型式)S321B系 S331B系 (タイプ)ハイルーフ材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)最大耐荷重(kg)30(1本あたり15)
ロッキープラス ワークツールシリーズ ガードバー ROCKYロッキープラス ワークツールシリーズ ガードバーROCKY
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのオプションパーツ ガードバー、ROCKY(ロッキー)RW-54です。・インナーキャリア(RW-10V)の枠外の長尺物(脚立等)を急ブレーキによるズレからガードします。・インナーキャリアの前後方向に取付可能です。・リングフック付き(2ヶ)です。
材質ガードパイプ:スチール塗装(黒)材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ ROCKYロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズROCKY
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-03です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
長さ(mm)-最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)220~270高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235幅内寸(mm)1300、(取付可能屋根)1175~1500適合車種デルタワゴン タイプ:標準ルーフ 年式:H8.10~H13.11 (車両形式)40・50系
ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ ROCKYロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズROCKY
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのトラック用ルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-08です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。・別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。
最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)137長さ外寸(mm)-幅内寸(mm)1160適合車種キャリィ・エブリィ タイプ:トラック(標準ルーフ) 年式:H14.5~H25.9 (車両形式)DA63T・65T系
ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ ROCKYロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズROCKY
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのトラック用ルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-14です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)137長さ外寸(mm)-幅内寸(mm)1160適合車種キャリィ・エブリィ タイプ:トラック(標準ルーフ) 年式:H25.9~ (車両形式)DA-16T系
ロッキープラス SA-B20専用 アシストローラー ROCKYロッキープラス SA-B20専用 アシストローラーROCKY
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのアシストローラー、AR-03です。・SA-B20専用のオプションパーツです。・アシストローラー(AR-03)とハシゴ(AK-41)の同時取付けはできません。・アシストローラーをキャリア後方に装着する事により後方からの長尺ハシゴや脚立の荷上げ作業をバックドアに干渉することなくアシストします。ローラー幅は1400mmです。・ローラー部の回転作用によりキャリア荷台中央付近まで簡単に長尺ハシゴや脚立を誘導します。・バックドアの開閉に連動してローラー部も上部に可動する為、リアアンダーミラーに負担をかけることはありません。(※ローラー部上、未積載時に限ります。)
ローラー幅(mm)1400適合品番SA-B20適合車種NV350キャラバン:(年式)H24/6~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ、コモ:(年式)H24/7~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ
ロッキープラス ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKYロッキープラス ルーフキャリア ZMシリーズROCKY
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)ZM-680です。・優れた耐食性でサビにくく、サビを目立たなくする働きをします。・パイプの内側にもめっき処理が施されており、STRのメッキ付着量が3倍で、雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。・また、メッキ層が硬いため、耐疵付性に優れています。・ルーフの高さや用途に合わせてキャリアの高さを最大5cmまで(8段階)調節できます。・積載物を固定するロープフック機能や、脚部の滑り止めラバーにより、安定感があります。
長さ(mm)540最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)350幅内寸(mm)1000適合車種サンバートラック タイプ:標準ルーフ 年式:H11.2~H24.2 (車両形式)TT系
ロッキープラス バン用ハシゴ リアラダー ROCKYロッキープラス バン用ハシゴ リアラダーROCKY
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのアルミ製リアハシゴ(シルバー)、AK-19です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・サイズは、幅(内寸) 296mm×長さ(外寸) 1416mmです。・本製品はシルバーになります。
最大積載量(kg)80長さ外寸(mm)1416幅内寸(mm)296適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ
ロッキープラス バン用ハシゴ リアラダー ROCKYロッキープラス バン用ハシゴ リアラダーROCKY
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのアルミ製リアハシゴ(シルバー)、AK-18です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅 414mm×長さ 1435mmです。・本製品はシルバーになります。
最大積載量(kg)80長さ外寸(mm)1435幅外寸(mm)414適合車種N-VAN 年式:H30/7~ 型式:JJ1/JJ2 タイプ:ハイルーフ
ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ ROCKYロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴROCKY
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのアルミ製リアハシゴ(ブラック)、AK-18Bです。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅 414mm×長さ 1435mmです。・本製品はブラックになります。
最大積載量(kg)80長さ外寸(mm)1435幅外寸(mm)414適合車種N-VAN 年式:H30/7~ 型式:JJ1/JJ2 タイプ:ハイルーフ
ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ ROCKYロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴROCKY
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-32です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅414mm×長さ1720mmです。
最大積載量(kg)80長さ外寸(mm)1720幅外寸(mm)414適合車種ハイエースバン:(年式)H16/8~ (型式)200系 (タイプ)標準幅 ハイルーフ、レジアスエースバン:(年式)H16/8~R2/4 (型式)200系 (タイプ)標準幅 ハイルーフ
ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ ROCKYロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴROCKY
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-33です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅414mm×長さ1580mmです。
最大積載量(kg)80長さ外寸(mm)1580幅外寸(mm)414適合車種ハイエースバン:(年式)H16/8~ (型式)210系 (タイプ)ワイド幅 ミドルルーフ、レジアスエースバン:(年式)H16/8~R2/4 (型式)210系 (タイプ)ワイド幅 ミドルルーフ
バン用リアハシゴ ROCKYバン用リアハシゴROCKY
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
リアゲートバー ROCKY ROCKYリアゲートバー ROCKYROCKY
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
ラゲッジバー ROCKY ROCKYラゲッジバー ROCKYROCKY
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ラゲッジパーテーション ROCKY ROCKYラゲッジパーテーション ROCKYROCKY
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
マルチレール ROCKY ROCKYマルチレール ROCKYROCKY
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
メッシュネット 2セットイリ ROCKY ROCKYメッシュネット 2セットイリ ROCKYROCKY
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ハンガーバー マルチレールSツキ ROCKY ROCKYハンガーバー マルチレールSツキ ROCKYROCKY
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
アシストローラー ROCKY ROCKYアシストローラー ROCKYROCKY
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ルーフ・カイテントウキャリア ROCKY ROCKYルーフ・カイテントウキャリア ROCKYROCKY
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
1BOXバン用ハシゴ ROCKY1BOXバン用ハシゴROCKY
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
穴あけ加工不要! 車種専用タイプハシゴのため、品質及び取付位置が決められています。 Φ25ミリのステンレスパイプを使用。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
材質ステンレスパイプタイプフック固定タイプ幅外寸(mm)330最大荷重(kg)80
ルーフキャリア SEシリーズ SE-881NV ROCKYルーフキャリア SEシリーズ SE-881NVROCKY
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 車両屋根上の「取付けナット」を利用しての取付けとなる為、取付け位置が決まっております。 最前部はフックでの取付けになります。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用タイプ専用タイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)266長さ外寸(mm)2900幅内寸(mm)1266適合車種NV350キャラバン(E26系)、コモ(E26系)
ルーフキャリア SBシリーズ ルーフレール固定タイプ ROCKYルーフキャリア SBシリーズ ルーフレール固定タイプROCKY
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
前後パイプの取付け方により、長尺物も積載することができます。 軽量物用の為、重量のある物の積載には適していません。
用途軽量物用タイプルーフレール固定タイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)30高さ外寸(mm)142幅内寸(mm)880外寸法(mm)(取付可能ルーフレール間)最大1060
ルーフキャリア SBシリーズ 屋根のせタイプ ROCKYルーフキャリア SBシリーズ 屋根のせタイプROCKY
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
前後パイプの取付け方により、長尺物も積載することができます。 軽量物用の為、重量のある物の積載には適していません。
用途軽量物用タイプ屋根のせタイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)30高さ外寸(mm)225長さ外寸(mm)1000幅内寸(mm)880
ルーフキャリア SAシリーズ 4本脚 ROCKYルーフキャリア SAシリーズ 4本脚ROCKY
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用種類ベーシックキャリア
ルーフキャリア SAシリーズ ジョイントタイプ ROCKYルーフキャリア SAシリーズ ジョイントタイプROCKY
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用種類ベーシックキャリア高さ外寸(mm)290~340長さ外寸(mm)1030
別売専用フック ROCKY別売専用フックROCKY
799税込879
1セット
3日以内出荷