絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 4168
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバー ROCKY

    ロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバー

    ROCKY
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン等用ハンガーバー、ROCKY(ロッキー)RW-13Dです。・ハンガーバーを取付けることで、たくさんの衣類を横に2列でハンガーに掛け収納できます。・クリーニング店や服飾関係で役立ちます。※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16D)が必要となります。※マルチレール(RW-16D)1スパンでの耐荷重は30kgまでです。
    材質固定部:スチール材(ユニクロめっき)幅(mm)バー分割幅:281・561・281(1180)高さ(mm)(フロアまで)900奥行(mm)600適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)最大耐荷重(kg)30(1本あたり15)
  • ロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバー ROCKY

    ロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバー

    ROCKY
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのエブリィ/NV100クリッパー/スクラム等用ハンガーバー、ROCKY(ロッキー)RW-13Eです。・ハンガーバーを取付けることで、たくさんの衣類を横に2列でハンガーに掛け収納できます。・クリーニング店や服飾関係で役立ちます。・最大積載重量は30kgまでです。※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16E)が必要となります。
    材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)適合車種エブリィバン/エブリィワゴン:(型式)DA17V系/DA17W系 (タイプ)ハイルーフ、NV100クリッパー/NV100クリッパーリオ:(型式)DR17V系/DR17W系 (タイプ)ハイルーフ、スクラムバン/スクラムワゴン:(型式)DG17V系/DG17W系 (タイプ)ハイルーフ、ミニキャブバン/タウンボックス:(型式)DS17V系/DS17W系 (タイプ)ハイルーフ材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)最大耐荷重(kg)30(1本あたり15)
  • ロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバー ROCKY

    ロッキープラス ワークツールシリーズ ハンガーバー

    ROCKY
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン用ハンガーバー、ROCKY(ロッキー)RW-13Hです。・ハンガーバーを取付けることで、たくさんの衣類を横に2列でハンガーに掛け収納できます。・クリーニング店や服飾関係で役立ちます。・最大積載重量は30kgまでです。※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16H)が必要となります。
    材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)幅(mm)バー分割幅:250/494/250高さ(mm)(フロアまで)950奥行(mm)600適合車種ハイゼットカーゴ:(型式)S320V系 S330V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(型式)S321M系 S331M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバーバン:(型式)S321B系 S331B系 (タイプ)ハイルーフ材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)最大耐荷重(kg)30(1本あたり15)
  • ロッキープラス ワークツールシリーズ ガードバー ROCKY

    ロッキープラス ワークツールシリーズ ガードバー

    ROCKY
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのオプションパーツ ガードバー、ROCKY(ロッキー)RW-54です。・インナーキャリア(RW-10V)の枠外の長尺物(脚立等)を急ブレーキによるズレからガードします。・インナーキャリアの前後方向に取付可能です。・リングフック付き(2ヶ)です。
    材質ガードパイプ:スチール塗装(黒)材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
  • ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ ROCKY

    ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ

    ROCKY
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのトラック用ルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-08です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。・別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。
    最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)137長さ外寸(mm)-幅内寸(mm)1160適合車種キャリィ・エブリィ タイプ:トラック(標準ルーフ) 年式:H14.5~H25.9 (車両形式)DA63T・65T系
  • ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ ROCKY

    ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ

    ROCKY
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのトラック用ルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-14です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
    最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)137長さ外寸(mm)-幅内寸(mm)1160適合車種キャリィ・エブリィ タイプ:トラック(標準ルーフ) 年式:H25.9~ (車両形式)DA-16T系
  • ロッキープラス SA-B20専用 アシストローラー ROCKY

    ロッキープラス SA-B20専用 アシストローラー

    ROCKY
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのアシストローラー、AR-03です。・SA-B20専用のオプションパーツです。・アシストローラー(AR-03)とハシゴ(AK-41)の同時取付けはできません。・アシストローラーをキャリア後方に装着する事により後方からの長尺ハシゴや脚立の荷上げ作業をバックドアに干渉することなくアシストします。ローラー幅は1400mmです。・ローラー部の回転作用によりキャリア荷台中央付近まで簡単に長尺ハシゴや脚立を誘導します。・バックドアの開閉に連動してローラー部も上部に可動する為、リアアンダーミラーに負担をかけることはありません。(※ローラー部上、未積載時に限ります。)
    ローラー幅(mm)1400適合品番SA-B20適合車種NV350キャラバン:(年式)H24/6~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ、コモ:(年式)H24/7~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ
  • ロッキープラス ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKY

    ロッキープラス ルーフキャリア ZMシリーズ

    ROCKY
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)ZM-680です。・優れた耐食性でサビにくく、サビを目立たなくする働きをします。・パイプの内側にもめっき処理が施されており、STRのメッキ付着量が3倍で、雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。・また、メッキ層が硬いため、耐疵付性に優れています。・ルーフの高さや用途に合わせてキャリアの高さを最大5cmまで(8段階)調節できます。・積載物を固定するロープフック機能や、脚部の滑り止めラバーにより、安定感があります。
    長さ(mm)540最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)350幅内寸(mm)1000適合車種サンバートラック タイプ:標準ルーフ 年式:H11.2~H24.2 (車両形式)TT系
  • ロッキープラス バン用ハシゴ リアラダー ROCKY

    ロッキープラス バン用ハシゴ リアラダー

    ROCKY
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのアルミ製リアハシゴ(シルバー)、AK-19です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・サイズは、幅(内寸) 296mm×長さ(外寸) 1416mmです。・本製品はシルバーになります。
    最大積載量(kg)80長さ外寸(mm)1416幅内寸(mm)296適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ
  • ロッキープラス バン用ハシゴ リアラダー ROCKY

    ロッキープラス バン用ハシゴ リアラダー

    ROCKY
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのアルミ製リアハシゴ(シルバー)、AK-18です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅 414mm×長さ 1435mmです。・本製品はシルバーになります。
    最大積載量(kg)80長さ外寸(mm)1435幅外寸(mm)414適合車種N-VAN 年式:H30/7~ 型式:JJ1/JJ2 タイプ:ハイルーフ
  • ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKY

    ルーフキャリア ZMシリーズ

    ROCKY
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    適合軽・中型トラック用材質高耐食溶融めっき製タイプ雨ドイ挟み込みタイプ、4本脚最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)370~420長さ外寸(mm)590幅内寸(mm)990取付可能幅(mm)【屋根】1041~1355(内寸)取付可能高さ(mm)【屋根】185~235(内寸)
  • リングフック 4セットイリ ROCKY ROCKY

    リングフック 4セットイリ ROCKY

    ROCKY
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • リアゲートバー ROCKY ROCKY

    リアゲートバー ROCKY

    ROCKY
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
  • ルーフキャリア N-VAN ROCKY ROCKY

    ルーフキャリア N-VAN ROCKY

    ROCKY
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
  • ラゲッジバー ROCKY ROCKY

    ラゲッジバー ROCKY

    ROCKY
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • インナーキャリア ROCKY ROCKY

    インナーキャリア ROCKY

    ROCKY
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • ラゲッジパーテーション ROCKY ROCKY

    ラゲッジパーテーション ROCKY

    ROCKY
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
  • メッシュネット 2セットイリ ROCKY ROCKY

    メッシュネット 2セットイリ ROCKY

    ROCKY
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • ハンガーバー マルチレールSツキ ROCKY ROCKY

    ハンガーバー マルチレールSツキ ROCKY

    ROCKY
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • アシストローラー ROCKY ROCKY

    アシストローラー ROCKY

    ROCKY
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
  • 1BOXバン用ハシゴ ROCKY

    1BOXバン用ハシゴ

    ROCKY
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    穴あけ加工不要! 車種専用タイプハシゴのため、品質及び取付位置が決められています。 Φ25ミリのステンレスパイプを使用。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
    材質ステンレスパイプタイプフック固定タイプ幅外寸(mm)330最大荷重(kg)80
  • ルーフキャリア SEシリーズ SE-881NV ROCKY

    ルーフキャリア SEシリーズ SE-881NV

    ROCKY
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 車両屋根上の「取付けナット」を利用しての取付けとなる為、取付け位置が決まっております。 最前部はフックでの取付けになります。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
    用途重量物用タイプ専用タイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)266長さ外寸(mm)2900幅内寸(mm)1266適合車種NV350キャラバン(E26系)、コモ(E26系)
  • ルーフキャリア SEシリーズ 10本脚 ROCKY

    ルーフキャリア SEシリーズ 10本脚

    ROCKY
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
    用途重量物用タイプ雨ドイ挟み込みタイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)60長さ外寸(mm)2884
  • ルーフキャリア SEシリーズ 8本脚 ROCKY

    ルーフキャリア SEシリーズ 8本脚

    ROCKY
    83,980税込92,378
    1台
    翌々日出荷
    走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
    用途重量物用タイプ雨ドイ挟み込みタイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)60
  • ルーフキャリア SBシリーズ ルーフレール固定タイプ ROCKY

    ルーフキャリア SBシリーズ ルーフレール固定タイプ

    ROCKY
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    前後パイプの取付け方により、長尺物も積載することができます。 軽量物用の為、重量のある物の積載には適していません。
    用途軽量物用タイプルーフレール固定タイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)30高さ外寸(mm)142幅内寸(mm)880外寸法(mm)(取付可能ルーフレール間)最大1060
  • ルーフキャリア SBシリーズ 屋根のせタイプ ROCKY

    ルーフキャリア SBシリーズ 屋根のせタイプ

    ROCKY
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    前後パイプの取付け方により、長尺物も積載することができます。 軽量物用の為、重量のある物の積載には適していません。
    用途軽量物用タイプ屋根のせタイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)30高さ外寸(mm)225長さ外寸(mm)1000幅内寸(mm)880
  • 別売専用フック ROCKY

    別売専用フック

    ROCKY
    799税込879
    1セット
    3日以内出荷
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
2ページ目: ROCKY 【通販モノタロウ】 最短即日出荷