カテゴリ
- カー用品(4)
絞り込み
ブランド
- ROCKY
- ESTERA(8)
- TRUSCO(4)
- ホンダ(3)
- カツイチ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ダイキン工業(2)
- サンコー[日用品](2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- 協育歯車(1)
- ニッサチェイン(1)
- パイロット(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- KH(基陽)(1)
- JACKSON(1)
- KOPEX(1)
- SK11(1)
- ブランドをもっと見る
「sgr-03」の検索結果
特価

ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ
ROCKY¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-03です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。長さ(mm)-最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)220~270高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235幅内寸(mm)1300、(取付可能屋根)1175~1500適合車種デルタワゴン タイプ:標準ルーフ 年式:H8.10~H13.11 (車両形式)40・50系
ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用
ROCKY¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷SGR-10/03よりも取付け高さを低く抑えた新設計。本製品は標準ルーフ車専用です。ハイルーフには取付できません。2本バータイプのルーフキャリア(1セット2本入)。幅広の荷物も積載可能な「横枠なし」構造。別売の回転灯アタッチメント(GP-01/02)を装着すると、。回転灯やスピーカーを固定するキャリアとして使用可能用途長尺物・回転灯用色ブラック最大積載荷重(kg)60内高(mm)取付可能屋根:127外寸法・高さ(mm)163
回転灯アタッチメント
ROCKY(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から翌日出荷用途回転灯・ スピーカー・サーチライトなどに色黒取付(可能数)2~3セット取付寸法(ボルト)M5~M10まで、(回転灯)Φ50~Φ150まで
ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ
ROCKY¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-10です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)220~270高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235幅内寸(mm)1200、(取付可能屋根)1074~1400適合車種アクティ:(タイプ)バン(ハイルーフ) (年式)H11/6~H30/7 (車両形式)HH5~6系