ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用
SGR-10/03よりも取付け高さを低く抑えた新設計。
本製品は標準ルーフ車専用です。ハイルーフには取付できません。
2本バータイプのルーフキャリア(1セット2本入)
幅広の荷物も積載可能な「横枠なし」構造
別売の回転灯アタッチメント(GP-01/02)を装着すると、
回転灯やスピーカーを固定するキャリアとして使用可能
- 用途
- 長尺物・回転灯用
- 色
- ブラック
- 最大積載荷重(kg)
- 60
- 内高(mm)
- 取付可能屋根:127
- 外寸法・高さ(mm)
- 163
- 内容量
- 1個
関連資料:適合情報(0.09MB)
注意
※本製品は標準ルーフ車用です。ハイルーフ車には取付けできません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ











![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425586-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425577-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425559-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425568-260831-02.jpg)



![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)
![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)



