カテゴリ

  • カー用品(6)
絞り込み
ブランド
  • ROCKY
  • INNO(6)
  • TERZO(6)
  • ナカオ(1)
  • カーメイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「terzo eb2」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKYルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用ROCKY(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKYルーフキャリア ZMシリーズROCKY(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
ルーフキャリア SAシリーズ 車種別 ROCKYルーフキャリア SAシリーズ 車種別ROCKY(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用種類ベーシックキャリア
車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア ROCKY車種専用回転灯アタッチメントベースキャリアROCKY
18,980税込20,878
1セット(2本)
当日出荷から7日以内出荷
この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。 横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用タイプ専用タイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)60高さ調節3段階(5cm)
ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKYルーフキャリア ZMシリーズROCKY
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60内寸幅(mm)990調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
ルーフキャリア SAシリーズ ジョイントタイプ ROCKYルーフキャリア SAシリーズ ジョイントタイプROCKY
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用種類ベーシックキャリア高さ外寸(mm)290~340長さ外寸(mm)1030