ライティンゲイル

ライティンゲイルのページです。ライティンゲイルは、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホにも給電できるリチウムイオン充電池 18650タイプ ライティンゲイルスマホにも給電できるリチウムイオン充電池 18650タイプライティンゲイル
1,890税込2,079
1パック(1本)
当日出荷
世界最小最軽量のモバイルバッテリーとしても使用できます。 お手軽に安全に持ち運べます。 お手持ちの機器に対応した充電・給電パワーバンクケーブル付属です。
用途電池はモバイルバッテリーとしても使用できます。付属品ソフトポーチ、充電・給電用パワーバンクケーブル全長(mm)70.5直径(Φmm)18.6タイプ18650電圧(V)3.6使用推奨期限5年
明るさ1250ルーメンLEDフラッシュライト 充電池(スマホ給電可付属 ライティンゲイル明るさ1250ルーメンLEDフラッシュライト 充電池(スマホ給電可付属ライティンゲイル
4,798税込5,278
1個(1組)
当日出荷
電池はスマホにも給電できる3400mAhの大容量LTG0001です。 High・Lowモード+半押しでフラッシュサインとしても使用可能です。 1250ルーメンの十分な明るさとスタイリッシュなデザインのハンディライトです。 最大70時間の点灯時間(lowモード)Highモードでも4時間の十分な点灯時間です。
付属品LTG0001充電池、専用ポーチ、充電・給電用パワーバンクケーブルトラスコ品番312-7077全長(mm)125.2ブラックタイプ18650電源(V)専用充電池またはCR123×2本規格PSE適合(充電池)電圧(V)3.6外径(Φmm)31.7充電時間約4時間明るさ(Lm)1250照射距離(m)約305最大点灯時間70
マイクロUSB 2本組 ライティンゲイルマイクロUSB 2本組ライティンゲイル
1,598税込1,758
1パック(2本)
当日出荷
USBポートを電池本体に搭載しているので、充電器なしでも手軽に充電が可能です。 500回以上繰り返し充電可能です。 電圧はアルカリ電池と同じ1.5Vです。(従来のニッケル水素充電池では1.2V) アルカリ電池よりも軽いです。
付属品保管用ジップバックトラスコ品番312-7078全長(mm)50直径(Φmm)14.6タイプ単3形規格PSE適合電圧(V)1.5充電時間(時間)約4使用推奨期限3年
単4形リチウムイオン充電池 2本組 ライティンゲイル単4形リチウムイオン充電池 2本組ライティンゲイル
1,498税込1,648
1パック(2本)
当日出荷
電圧はアルカリ電池と同じ1.5V(従来のニッケル水素充電池では1.2V)です。 アルカリ電池よりも軽いです。
付属品保管用ジップバックトラスコ品番312-7075全長(mm)44直径(Φmm)10.5タイプ単4形電圧(V)1.5充電時間(時間)約2使用推奨期限3年
LEDミニランタンBonfire+3400mAh充電池 ライティンゲイルLEDミニランタンBonfire+3400mAh充電池ライティンゲイル
7,998税込8,798
1パック
当日出荷
明るさ最大1030ルーメン、辺り一面を照らせる強力なLEDランタンです。 手のひらサイズのコンパクトボディ、ポケットや腰袋に入れて簡単に持ち運べます。 大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。 上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。 取り出すときに引っ掛かりの無いシンプルなボディライン、ランタンらしさにもこだわったデザインです。 上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。 素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、ボトムに重心がありますので、安定性が抜群です。 ミニランタンでありがちな、風で倒れてしまう等もありません。 3400mAhスマホにも給電できるリチウムイオン充電池付です。
仕様TEIJIN製ランプシェード素材付属品充電池用携帯ポーチ、パワーバンクケーブルトラスコ品番428-2844セット内容LEDミニランタンーボンファイア-、3400mAhスマホにも給電できるリチウムイオン充電池材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TAEIJIN製乳白ランプシェード幅(mm)59高さ(mm)115奥行(mm)55保護等級IPX7充電時間4光源色バッテリー容量(mAh)3400防水仕様IPX7明るさ(Lm)1030RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)49充電可能本数1本落下衝撃(m)1最大点灯時間59(LOW)5.5(HIGH)照射角度(°)360
プロ仕様マルチワークライト ブラックスミス ライティンゲイルプロ仕様マルチワークライト ブラックスミスライティンゲイル
9,998税込10,998
1パック
当日出荷
スマホにも給電できる3400mAリチウムイオン充電池付です。強力マグネットが側面と底面に内蔵、ラックや自動車のハッチや、足場等にピタッと設置できます。IPX7の防水性能は大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。明るさ1750ルーメン。コンパクトながら投光器並の明るさであたり一面を照らせます。素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、壊れにくく、光もムラがありません。1/4UNCネジ穴搭載(3脚やアーム等に設置できます)
用途作業灯としてどんなシーンにもマッチします。工事現場や撮影現場、倉庫等で、電源が取れない際に投光器の代わりとして、超高輝度のハンディライトとして、足場や鉄のドアに貼りつけて両手を離して作業等。付属品LTG0001 3400mAh USB-C モバイルバッテリー機能付充電池、パワーバンクケーブル(充電/給電用)、側面メタルフック、メタルシェード(照射角を半分にできる)トラスコ品番587-7361材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TEIJIN製ランプシェード全長(mm)153電源(V)3.6外径(Φmm)36光源色白、赤充電時間(時間)4防水仕様IPX7明るさ(Lm)1750RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)49最大点灯時間80時間照射角度(°)360落下耐久(m)1
LEDハンディフラッシュライト・単4形2本 ライティンゲイルLEDハンディフラッシュライト・単4形2本ライティンゲイル
4,398税込4,838
1パック
当日出荷
メタルクリップでポケット等に固定可能です。 繰り返し使えるUSBポート付き充電池x2本付属です。 スタイリッシュなデザインでビジネスにもホームユースにもフィットします。
用途キャンプ・レジャーに。 室内灯に。 防災用・暗所での作業灯に。 倉庫の常備品に。付属品メタルクリップトラスコ品番428-2843セット内容LEDハンディフラッシュライトーオリジン3-材質硬質アルマイト加工アルミニウム全長(mm)141外径(Φmm)16充電時間2時間光源色防水仕様IPX4明るさ(Lm)220照射距離(m)102充電可能本数2本落下衝撃(m)1最大点灯時間2.75(HIGH) 3.75(LOW)
LEDハンディフラッシュライト・単3形2本 ライティンゲイルLEDハンディフラッシュライト・単3形2本ライティンゲイル
4,998税込5,498
1パック
当日出荷
明るさ最大280ルーメンです。 ハンドストラップが付属しています。 繰り返し使えるUSBポート付き充電池x2本付属です。 スタイリッシュなデザインでビジネスにもホームユースにもフィットします。
用途キャンプ・レジャーに。 室内灯に。 防災用・暗所での作業灯に。 倉庫の常備品に。付属品ハンドストラップトラスコ品番428-2842セット内容LEDハンディフラッシュライト-オリジン2-材質硬質アルマイト加工アルミニウム全長(mm)148外径(Φmm)26充電時間4時間光源色防水仕様IPX4明るさ(Lm)280照射距離(m)152充電可能本数2本落下衝撃(m)1最大点灯時間9(HIGH) 20(LOW)
LEDミニランタンBonfire+2600mAh充電池 ライティンゲイルLEDミニランタンBonfire+2600mAh充電池ライティンゲイル
6,988税込7,687
1パック
当日出荷
明るさ最大1030ルーメン、辺り一面を照らせる強力なLEDランタンです。 手のひらサイズのコンパクトボディ、ポケットや腰袋に入れて簡単に持ち運べます。 大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。 上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。 素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、ボトムに重心がありますので、安定性が抜群です。 ミニランタンでありがちな、風で倒れてしまう等もありません。 取り出すときに引っ掛かりの無いシンプルなボディライン、ランタンらしさにもこだわったデザインです。
仕様TEIJIN製ランプシェード素材付属品リチウムイオン充電池2600mAh(スマホにも給電可)、パワーバンクケーブル、充電池用携帯ポーチトラスコ品番428-2845材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TAEIJIN製乳白ランプシェード幅(mm)59高さ(mm)115奥行(mm)55保護等級IPX7充電時間3光源色バッテリー容量(mAh)2600防水仕様IPX7明るさ(Lm)1030RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)49充電可能本数1本落下衝撃(m)1最大点灯時間46(LOW)4.5(HIGH)照射角度(°)360