カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • PGYTECH
  • コミネ(50)
  • ITPROTECH(37)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • FIVE(ファイブ)(19)
  • PanzerGlass(17)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • SKC(環境測定)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • RIDEZ(ライズ)(4)
  • LAVEN(ラベン)(3)
  • ホンダ(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • Hutchinson(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • Verity(ベリティ)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • RSタイチ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PROTECH」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PGYTECH ProShot バッテリーモジュール PGYTECH

    PGYTECH ProShot バッテリーモジュール

    PGYTECH
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    ProShot バッテリーモジュールは、PGYTECH ProShot クイックリリースグリップにシームレスに組み込める電源拡張モジュールです。5000mAhの大容量21700リチウムイオンバッテリーを内蔵し、3C認証を取得。機内持ち込みにも対応しており、安心して持ち運べます。幅広い互換性を備え、入力は 5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A、出力は 5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.5A に対応しています。内蔵のBMS(バッテリーマネジメントシステム)により、過充電・過放電・過電圧・過電流・短絡・過熱を監視/保護し、高い安全性を確保します
    用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容バッテリーモジュール × 1質量(g)112バッテリー容量(mAh)5000(3,7V )素材ABS+PCモジュール(mm)【PSSD】37.72 × 30.2 × 90.81
  • PGYTECH ProShot PSSD モジュール PGYTECH

    PGYTECH ProShot PSSD モジュール

    PGYTECH
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    ProShot PSSD モジュールは、PGYTECH ProShot クイックリリースグリップに高速SSDを即座に追加できる拡張モジュールです。USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)出力および M.2 M-key 入力に対応しています。M.2 SATAおよびNVMe SSDの両プロトコルに対応し、Windows 7/8/10、macOS、Linux 各OSで使用可能です。2230/2242/2260 サイズのSSDに対応しています。高速データケーブルが付属し、よりスムーズで安定したデータ転送を実現します
    用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容PSSD モジュール × 1高速データケーブル × 1質量(g)45素材ABS+PCケーブル長(cm)【高速データケーブル】17モジュール(mm)【PSSD】37.72 × 30.2 × 90.81
  • PGYTECH ProShot マウンティングアダプターキット PGYTECH

    PGYTECH ProShot マウンティングアダプターキット

    PGYTECH
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    PGYTECH ProShot マウントアダプターキットは、ProShot グリップと同じクイックリリース機構を採用しており、フォンケージに素早く装着して各種撮影アクセサリーを追加できます。1/4"-20 ソケットアダプターとコールドシューマウントを同梱し、幅広いアクセサリー装着ニーズに対応します。
    用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容1/4"-20 アダプターマウント ×1コールドシューマウント ×1寸法(mm)【1/4"-20 アダプターマウント】23.7×19.6×26.65【コールドシューアダプター】23.7×19.6×26.65質量(g)38素材アルミニウム合金、ナイロン+ファイバー
  • PGYTECH ProShot フォンケージ(iPhone 17 Pro 用) PGYTECH

    PGYTECH ProShot フォンケージ(iPhone 17 Pro 用)

    PGYTECH
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    日常使いにも適した軽量設計と極薄ベゼルを採用し、取り回しのよさと快適な使用感を両立しています。アルミブロックからCNC削り出しで一体成形され、各ポートやボタンに干渉しない精密な開口を確保。アルマイト仕上げにより、滑らかで上質な手触りを実現しています。内部のシリコンライナーが本体にしっかり密着し、熱を効率よく伝導。アルミボディ自体が放熱体として機能し、使用中のオーバーヒートを効果的に抑えます。工具不要の設計で、背面カバーはワンクリックで確実に固定でき、ボタンを軽く押すだけでスムーズに取り外せます。複数の拡張ポートを備え、PGYTECH ProShot クイックリリースグリップ、1/4"-20 アダプター、コールドシューマウントなどを柔軟に取り付け可能です。
    用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容ProShot フォンケージ ×1寸法(mm)159.1 × 83.3 × 13質量(g)56対応機種iPhone 17 Pro 用素材アルミニウム合金、シリコン
  • PGYTECH ProShot フォンケージ(iPhone 17 Pro Max 用) PGYTECH

    PGYTECH ProShot フォンケージ(iPhone 17 Pro Max 用)

    PGYTECH
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    日常使いにも適した軽量設計と極薄ベゼルを採用し、取り回しのよさと快適な使用感を両立しています。アルミブロックからCNC削り出しで一体成形され、各ポートやボタンに干渉しない精密な開口を確保。アルマイト仕上げにより、滑らかで上質な手触りを実現しています。内部のシリコンライナーが本体にしっかり密着し、熱を効率よく伝導。アルミボディ自体が放熱体として機能し、使用中のオーバーヒートを効果的に抑えます。工具不要の設計で、背面カバーはワンクリックで確実に固定でき、ボタンを軽く押すだけでスムーズに取り外せます。複数の拡張ポートを備え、PGYTECH ProShot クイックリリースグリップ、1/4"-20 アダプター、コールドシューマウントなどを柔軟に取り付け可能です。
    用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容ProShot フォンケージ ×1寸法(mm)172.72 × 89.44 × 15.75質量(g)61対応機種iPhone 17 Pro Max 用素材アルミニウム合金、シリコン
  • PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット(iPhone 17 Pro 用) PGYTECH

    PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット(iPhone 17 Pro 用)

    PGYTECH
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット は、iPhone 17 Pro シリーズのために設計された、プロフェッショナル向けモバイル撮影エコシステムです。デュアルハンドグリップ構造により、重量バランスを最適化し、高い安定性を実現。滑らかでシネマティックなカメラワークを可能にします。人間工学に基づいた ProShot クイックリリースグリップ は手に自然にフィットし、Bluetooth リモートコントロールは 10°の傾斜により人差し指のカーブに的確に沿います。右側グリップに付属する Bluetooth リモートコントロールモジュール は、PGYTECH PhotoVideo Creative App とシームレスに連携し、カメラレベルの精密な操作を実現します。両グリップには、ケーブルを収納できる内部スペースを備えた スタンダードモジュール を標準装備。用途に応じて ProShot バッテリーモジュール や ProShot PSSD モジュール に交換可能です。フォンケージには拡張ポートを備え、ProShot クイックリリースグリップ、1/4"-20 ソケットアダプター、コールドシューマウントを簡単に装着可能。さらに、上部の Bluetooth リモートコントロールモジュールまたはスタンダードカバーモジュールを外すことで、グリップ側のコールドシューマウントに補助ライトやマイクなどのアクセサリーを取り付けられます。
    用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容ProShot フォンケージ ×1、左ハンドル(スタンダードモジュール+グリップ スタンダードカバーモジュール付属)×1、右ハンドル(スタンダードモジュール+Bluetooth リモートコントローラー付属)×1、ProShot 67mm フィルターアダプターリング ×1質量(g)396対応機種iPhone 17 Pro 用組立寸法(mm)159.1 × 83.3 × 13素材アルミニウム合金、ABS+PC、シリコン
  • PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット(iPhone 17 Pro Max 用) PGYTECH

    PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット(iPhone 17 Pro Max 用)

    PGYTECH
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    PGYTECH ProShot フォンケージ ビデオキット は、iPhone 17 Pro シリーズのために設計された、プロフェッショナル向けモバイル撮影エコシステムです。デュアルハンドグリップ構造により、重量バランスを最適化し、高い安定性を実現。滑らかでシネマティックなカメラワークを可能にします。人間工学に基づいた ProShot クイックリリースグリップ は手に自然にフィットし、Bluetooth リモートコントロールは 10°の傾斜により人差し指のカーブに的確に沿います。右側グリップに付属する Bluetooth リモートコントロールモジュール は、PGYTECH PhotoVideo Creative App とシームレスに連携し、カメラレベルの精密な操作を実現します。両グリップには、ケーブルを収納できる内部スペースを備えた スタンダードモジュール を標準装備。用途に応じて ProShot バッテリーモジュール や ProShot PSSD モジュール に交換可能です。フォンケージには拡張ポートを備え、ProShot クイックリリースグリップ、1/4"-20 ソケットアダプター、コールドシューマウントを簡単に装着可能。さらに、上部の Bluetooth リモートコントロールモジュールまたはスタンダードカバーモジュールを外すことで、グリップ側のコールドシューマウントに補助ライトやマイクなどのアクセサリーを取り付けられます。
    用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容ProShot フォンケージ ×1、左ハンドル(スタンダードモジュール+グリップ スタンダードカバーモジュール付属)×1、右ハンドル(スタンダードモジュール+Bluetooth リモートコントローラー付属)×1、ProShot 67mm フィルターアダプターリング ×1質量(g)396対応機種iPhone 17 Pro Max 用組立寸法(mm)172.72 × 89.44 × 15.75素材アルミニウム合金、ABS+PC、シリコン
  • PGYTECH ProShot 67mm フィルターアダプターリング(iPhone 17 Pro シリーズ対応) PGYTECH

    PGYTECH ProShot 67mm フィルターアダプターリング(iPhone 17 Pro シリーズ対応)

    PGYTECH
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    このアクセサリーはフォンケージのエコシステムとシームレスに連携し、ケージと組み合わせることで、67mmフィルターをマグネットで装着できます。
    用途撮影。写真。iPhone撮影セット内容67mm フィルターアダプターリング ×1寸法(mm)70.57×70.57×7.79質量(g)18素材アルミニウム合金、シリコン
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
"PROTECH" PGYTECH 【通販モノタロウ】