カテゴリ
- 家電(5)
絞り込み
ブランド
- PGYTECH
- DJI(37)
- メディアカバーマーケット(7)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- エツミ(2)
- サンワダイレクト(1)
- NAGAOKA(1)
「dji action」の検索結果

PGYTECH DJI Osmo Action 5 Pro用 カメラケージ
PGYTECH¥6,098税込¥6,7081個当日出荷DJI Osmo Action 5 Pro用 カメラケージは、驚異的な撮影自由度と確かな保護を同時に提供する、革新的な撮影アクセサリーです。このケージは、あなたのアクションカメラを一新することで、新たなクリエイティビティの扉を開きます。対応機種DJI Osmo Action 5 Pro
PGYTECH OSMO ACTION 6用 カメラケージ
PGYTECH¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷DJI Osmo Action 6 専用に設計されています。ケージは便利なクイックインストール構造を採用し、カメラの迅速で効率的な着脱ニーズに対応します。内蔵コールドシュー、1/4"-20 ネジ穴、DJI クイックマウントを備え、柔軟なアクセサリー拡張が可能です。横向き・縦向き撮影の切り替えに対応しています。充電側がふさがれない設計で、ケージを装着したままカメラを充電できます。フリップトップ式のバッテリーコンパートメントにより、ケージを外さずにカードやバッテリーを交換でき、操作がよりスムーズです。ケージを外さず充電──創作を止めない フリップトップ式のバッテリーコンパートメントにより、ケージを装着したままカードやバッテリーを交換でき、途切れのないスムーズな撮影をサポートします。グリップには専用のType-C充電ポートを搭載。充電しながらの撮影にも対応し、安心して撮影を続けられます。ジャストフィット、クイックリリース DJI Osmo Action 6 のために設計されたケージは、すべてのポートへアクセスしやすい最適なフィット感を実現します。底面の開口部により、カメラ本体のマグネット式クイックリリース機能をそのまま使用でき、DJI純正アクセサリーを素早く取り付けられます。複数のインターフェースで無限のクリエイティビティ ケージ上部のコールドシューには、ライトやマイクなどのアクセサリーを取り付け可能。よりプロフェッショナルな撮影環境をつくりながら、横向き・縦向きの撮影モードを素早く切り替えられます。側面には DJI マグネット式クイックリリースマウントと 1/4"-20 ネジ穴を備え、柔軟なアクセサリー拡張に対応します。アルミニウム合金構造による強度と安定性 アルミニウム合金製の堅牢な構造で、軽量性と強度、安定性、耐久性を兼ね備えています。セット内容ケージ ×1材質アルミニウム合金寸法(mm)84.8 × 56 × 32.8質量(g)76対応機種Osmo Action 6
Action Camera Adhesive Mount
PGYTECH¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷PGY-TECH社製、アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ対応の粘着マウントセットです。ダブルボールジョイントでカメラの向きを360°自由自在に変更可能。耐荷重1.0 kg。軽くて持ち運びに便利なデザイン。素材には丈夫な航空アルミニウム合金を使用。耐荷重1.0kg、360°調整、幅広い互換性、クイックリリースピン、軽くて丈夫な航空アルミニウム合金製。取り付け可能な推奨カメラ:GoPro シリーズ, Insta One R/X/X2, Osmo Pocket/Pocket 2, Osmo Actionのようなアクションカメラに最適です。旅の思い出を記録しよう:アクションカメラ用粘着マウントは、ちょっとしたお出かけや旅の記録を残したいという方に最適な、旅の相棒です。車のさまざまな位置にしっかりと接着することができます。丈夫で長持ち:ベースには、強力な粘着力を持ち、厳しい屋外環境にも耐えることができる3M VHBテープを採用。アルミ合金製のマジックアームと組み合わせることで、1.0kgの荷重に耐えることができる粘着マウントです。360度の角度調整:ダブルボールジョイントでカメラの角度を360度調整でき、自由度の高い撮影が実現できます。アームはつまみでロックでき、セットアップと操作がカンタンです。異なるカメラを即座に装着:粘着マウントは、1/4インチマウントアダプターに加え、アクションカメラマウントアダプターに対応し、様々な機材に対応しています。カンタン取り付け、取り外し:ピンひとつでアクションカメラを固定。さっと取り付け、取り外し。セット内容PGYTECH アクションカメラ用 粘着マウント×1(※3M VHB 両面テープ × 1 取付済)、PGYTECHピン×2、1/4 インチネジ付きボールヘッド×1、アルコールパッド×1、3M VHB 両面テープ×1、ユーザーガイド×1材質航空アルミニウム合金, PA66+GF, TPU寸法(mm)113×Φ64対応機種DJI Osmo Action 4、DJI Osmo Action 3、DJI Action 2、各種アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ、GOPROシリーズ動作温度(℃)‐10~40最大荷重(kg)1
PGYTECH OSMO ACTION 6用 ストリートプロ グリップキット
PGYTECH¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷プロフェッショナルケージと専用グリップが、カメラを"街の表情を捉える"強力なセットアップへと変え、ひとつひとつのショットに心地よい所作と創造性を添えます。ケージとグリップには DJI のクイックリリースインターフェースを採用し、着脱がより簡単かつスムーズです。グリップにはコールドシューを備えており、ライトやマイクなどのアクセサリー、あるいはスタイルを表現するデコレーションアクセを手軽に取り付けられます。グリップのストラップホールにはショルダーストラップを装着でき、両吊りで快適に街を歩けます。ケージは便利なクイックインストール構造を採用し、カメラの迅速で効率的な着脱ニーズに対応します。内蔵コールドシュー、1/4"-20 ネジ穴、DJI クイックマウントを備え、柔軟なアクセサリー拡張が可能です。横向き・縦向き撮影の切り替えに対応しています。充電側がふさがれない設計で、ケージを装着したままカメラを充電できます。フリップトップ式のバッテリーコンパートメントにより、ケージを外さずにカードやバッテリーを交換でき、操作がよりスムーズです。街の表情を、軽やかに写しとる。ストリートのために生まれ、シネマティックな瞬間を描く。Osmo Action 6 のストリート撮影/動画撮影のために設計されたプロフェッショナルケージと専用グリップが、カメラを"街を捉える"強力なセットアップへと進化させます。ひとつひとつのショットに、心地よい所作と創造性を添えてくれます。専用グリップが手のひらに自然に収まり、快適なホールド感を実現。ワンプレスで即撮影──カメラのような直感的コントロールをそのまま手元に。クイックアタッチで、瞬時にモード切り替え グリップの着脱は数秒で完了。ストリートモードとアクションモードをスムーズに行き来できます。グリップ + ケージ:街歩きにぴったりのセットアップ。新しい視点を引き出し、光や影がつくる街の表情を軽やかに写しとります。ケージのみ:ダイナミックな動きを捉えるための構成。激しいシーンでも、瞬間の迫力を逃しません。スタイルよく、街へ出よう グリップにはコールドシューを一体化しており、アクセサリーを追加して"ありきたりなセットアップ"から卒業できます。グリップ上部と下部のストラップホールにはショルダーストラップを装着でき、両吊りで持ち歩きが可能。手を自由にして、軽やかに街へ出かけましょう。ケージを外さず充電──創作を止めない フリップトップ式のバッテリーコンパートメントにより、ケージを装着したままカードやバッテリーを交換でき、途切れのないスムーズな撮影をサポートします。グリップには専用のType-C充電ポートを搭載。充電しながらの撮影にも対応し、安心して撮影を続けられます。ジャストフィット、クイックリリース DJI Osmo Action 6 のために設計されたケージは、すべてのポートへアクセスしやすい最適なフィット感を実現します。底面の開口部により、カメラ本体のマグネット式クイックリリース機能をそのまま使用でき、DJI純正アクセサリーを素早く取り付けられます。複数のインターフェースで無限のクリエイティビティ ケージ上部のコールドシューには、ライトやマイクなどのアクセサリーを取り付け可能。よりプロフェッショナルな撮影環境をつくりながら、横向き・縦向きの撮影モードを素早く切り替えられます。側面には DJI マグネット式クイックリリースマウントと 1/4"-20 ネジ穴を備え、柔軟なアクセサリー拡張に対応します。アルミニウム合金構造による強度と安定性 アルミニウム合金製の堅牢な構造で、軽量性と強度、安定性、耐久性を兼ね備えています。セット内容ケージ ×1、ストリートプロ グリップ ×1、コールドシュー ボトム ×1、コールドシュー オーナメント ×1、リストストラップ ×1材質アルミニウム合金寸法(mm)64 × 57 × 116質量(g)231対応機種Osmo Action 6
PGYTECH アクションカメラ用 キャリングケース
PGYTECH¥3,298税込¥3,6281個当日出荷PGY社のキャリーケースのアクションカメラ対応モデル。 OSMO POCKET 2、OSMO ACTION 3/4、insta360 X3 はもちろん、スマホやカメラマウント、USBケーブル、更にマイク、専用充電器やミニ三脚など多くの周辺機器を一つのバッグに入れて持ち運び可能です。 撥水加工の汚れにも強いナイロン素材を採用し軽量。内部の仕切りは自由に変形可能です! 使用用途に合わせてカスタマイズして持ち歩こう。 ドローン関連製品も収納できます。対応機種DJI Osmo Action シリーズ / DJI Osmo Mobile シリーズ / DJI Osmo Pocket シリーズ / DJI モーションコントローラー / Insta360 ONE R / Gopro Hero 9 black / GOPROシリーズ