曜日別特売

PGYTECH OSMO ACTION 6用 ストリートプロ グリップキット

PGYTECH OSMO ACTION 6用 ストリートプロ グリップキット - PGYTECHPGYTECH OSMO ACTION 6用 ストリートプロ グリップキット - PGYTECHPGYTECH OSMO ACTION 6用 ストリートプロ グリップキット - PGYTECHPGYTECH OSMO ACTION 6用 ストリートプロ グリップキット - PGYTECH

プロフェッショナルケージと専用グリップが、カメラを"街の表情を捉える"強力なセットアップへと変え、ひとつひとつのショットに心地よい所作と創造性を添えます。
ケージとグリップには DJI のクイックリリースインターフェースを採用し、着脱がより簡単かつスムーズです。
グリップにはコールドシューを備えており、ライトやマイクなどのアクセサリー、あるいはスタイルを表現するデコレーションアクセを手軽に取り付けられます。
グリップのストラップホールにはショルダーストラップを装着でき、両吊りで快適に街を歩けます。
ケージは便利なクイックインストール構造を採用し、カメラの迅速で効率的な着脱ニーズに対応します。
内蔵コールドシュー、1/4"-20 ネジ穴、DJI クイックマウントを備え、柔軟なアクセサリー拡張が可能です。
横向き・縦向き撮影の切り替えに対応しています。
充電側がふさがれない設計で、ケージを装着したままカメラを充電できます。
フリップトップ式のバッテリーコンパートメントにより、ケージを外さずにカードやバッテリーを交換でき、操作がよりスムーズです。
街の表情を、軽やかに写しとる
ストリートのために生まれ、シネマティックな瞬間を描く
Osmo Action 6 のストリート撮影/動画撮影のために設計されたプロフェッショナルケージと専用グリップが、カメラを"街を捉える"強力なセットアップへと進化させます。ひとつひとつのショットに、心地よい所作と創造性を添えてくれます。専用グリップが手のひらに自然に収まり、快適なホールド感を実現。ワンプレスで即撮影──カメラのような直感的コントロールをそのまま手元に。
クイックアタッチで、瞬時にモード切り替え グリップの着脱は数秒で完了。ストリートモードとアクションモードをスムーズに行き来できます。グリップ + ケージ:街歩きにぴったりのセットアップ。新しい視点を引き出し、光や影がつくる街の表情を軽やかに写しとります。ケージのみ:ダイナミックな動きを捉えるための構成。激しいシーンでも、瞬間の迫力を逃しません。
スタイルよく、街へ出よう グリップにはコールドシューを一体化しており、アクセサリーを追加して"ありきたりなセットアップ"から卒業できます。グリップ上部と下部のストラップホールにはショルダーストラップを装着でき、両吊りで持ち歩きが可能。手を自由にして、軽やかに街へ出かけましょう。
ケージを外さず充電──創作を止めない フリップトップ式のバッテリーコンパートメントにより、ケージを装着したままカードやバッテリーを交換でき、途切れのないスムーズな撮影をサポートします。グリップには専用のType-C充電ポートを搭載。充電しながらの撮影にも対応し、安心して撮影を続けられます。
ジャストフィット、クイックリリース DJI Osmo Action 6 のために設計されたケージは、すべてのポートへアクセスしやすい最適なフィット感を実現します。底面の開口部により、カメラ本体のマグネット式クイックリリース機能をそのまま使用でき、DJI純正アクセサリーを素早く取り付けられます。
複数のインターフェースで無限のクリエイティビティ ケージ上部のコールドシューには、ライトやマイクなどのアクセサリーを取り付け可能。よりプロフェッショナルな撮影環境をつくりながら、横向き・縦向きの撮影モードを素早く切り替えられます。
側面には DJI マグネット式クイックリリースマウントと 1/4"-20 ネジ穴を備え、柔軟なアクセサリー拡張に対応します。
アルミニウム合金構造による強度と安定性 アルミニウム合金製の堅牢な構造で、軽量性と強度、安定性、耐久性を兼ね備えています。

セット内容
ケージ ×1、ストリートプロ グリップ ×1、コールドシュー ボトム ×1、コールドシュー オーナメント ×1、リストストラップ ×1
材質
アルミニウム合金
寸法(mm)
64 × 57 × 116
質量(g)
231
対応機種
Osmo Action 6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80151368P-62C-050
¥17,000
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする