PGYTECH MantisPod パワー (Gopro エディション)PGYTECH欠品中
MantisPod パワーは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多機能ミニ三脚です。5000mAhのバッテリーを内蔵しているため、取り付けたアクションカメラに瞬時に給電することができ、長時間の使用が可能です。シャッターと録画、およびカメラモードのシームレスな切り替えに最適な磁気リモコンが付属しています。マンティス、ハンドヘルド、トライポッド、ブリーフケースの4つの撮影モードを体験することができ、ユニークなアングルでの撮影が可能です。付属のCapLock式のアクションカメラ用アダプターと1/4ネジ用アダプターを活用することで、従来のカメラマウントの煩わしさを解消してくれます。また、アクションカメラだけでなくスマートフォンにも対応しているため、ダイナミックなコンテンツ制作にピッタリのアイテムです。
対応機種アクションカメラ: GoPro 5/6/7/8/9/10/11/12、スマートフォン: Android, iPhone(Type-C Interface), Harmony OS