カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- PGYTECH
- ロゴヴィスタ(50)
- 富士電機(25)
- 日本法令(18)
- SanDisk(サンディスク)(13)
- StarTech.com(9)
- アンセル(2)
- SHARKOON(2)
- La Boite Concept(ラ・ボアットコンセプト)(2)
- MINDEO Japan(2)
- エレコム(1)
- プリンストン(1)
- 東洋技研(1)
- CQ出版(1)
「micrex」の検索結果

PGYTECH CreateMate メモリーカードケース
PGYTECH¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷大容量設計で、micro SD・SD・CFexpress Type A・CFexpress Type B・XQD・nano SIM など複数のカードスロットに対応。付属のイジェクトピンで、カードの取り外しや交換もスムーズに行えます。モジュール構造により、内部スペースを最大限に活用できます。一体成形のアルミニウム合金シェルを採用し、高い強度と耐久性を実現。密閉構造により、IP54 の防塵・防滴性能を備えています。シリコン製プロテクションケースが衝撃吸収と落下保護に効果を発揮します。便利なカラビナクリップが付属しており、バックパックやバッグ、ベルトループに素早く装着できます。自在に組み替え、スマートに収納。自由に整理、組み替え可能なモジュールスロット モジュール式デザインにより、柔軟に構成を変更できます。複数のモジュールを自由に組み合わせて配置できます。Micro SD/SD/CFE-A/CFE-B/XQD/Nano SIM カードに対応。カスタマイズ可能なスロットにより、。用途に合わせて自由に収納レイアウトを調整できます。三重の保護で、安心をしっかりキープ IP54 の防塵・防滴性能、圧縮や曲げに強いアルミニウム合金ハウジング、落下衝撃を緩和するシリコン外装の三重構造で、カードをしっかり守ります。便利なイジェクトピンを一体化 カードの取り外しや交換をスムーズに行えるイジェクトピンを付属しています。どこにでも取り付け、どこへでも持ち運べる 付属のカラビナで、バックパックやバッグ、ベルトループへ素早く取り付けられます。セット内容メモリーカードケース ×1、SD + micro SD モジュール ×6、CFE-A モジュール ×6、CFE-B モジュール ×3、nano SIM モジュール ×1、micro SD モジュール ×2、カラビナクリップ ×1、取扱説明書 ×1、ブランドマーケティングカード ×1、ロゴステッカー ×1寸法(mm)29×63×140質量(g)150使用温度範囲(℃)-20~40互換性すべてのブランドのSDカード/micro SDカード/CFE-Aカード/CFE-Bカード/XQDカード/nano SIMカード