PGYTECH CreateMate メモリーカードケース
大容量設計で、micro SD・SD・CFexpress Type A・CFexpress Type B・XQD・nano SIM など複数のカードスロットに対応。付属のイジェクトピンで、カードの取り外しや交換もスムーズに行えます。
モジュール構造により、内部スペースを最大限に活用できます。
一体成形のアルミニウム合金シェルを採用し、高い強度と耐久性を実現。密閉構造により、IP54 の防塵・防滴性能を備えています。シリコン製プロテクションケースが衝撃吸収と落下保護に効果を発揮します。
便利なカラビナクリップが付属しており、バックパックやバッグ、ベルトループに素早く装着できます。
自在に組み替え、スマートに収納
自由に整理、組み替え可能なモジュールスロット モジュール式デザインにより、柔軟に構成を変更できます。複数のモジュールを自由に組み合わせて配置できます。Micro SD/SD/CFE-A/CFE-B/XQD/Nano SIM カードに対応。カスタマイズ可能なスロットにより、
用途に合わせて自由に収納レイアウトを調整できます。
三重の保護で、安心をしっかりキープ IP54 の防塵・防滴性能、圧縮や曲げに強いアルミニウム合金ハウジング、落下衝撃を緩和するシリコン外装の三重構造で、カードをしっかり守ります。
便利なイジェクトピンを一体化 カードの取り外しや交換をスムーズに行えるイジェクトピンを付属しています。
どこにでも取り付け、どこへでも持ち運べる 付属のカラビナで、バックパックやバッグ、ベルトループへ素早く取り付けられます。
- セット内容
- メモリーカードケース ×1、SD + micro SD モジュール ×6、CFE-A モジュール ×6、CFE-B モジュール ×3、nano SIM モジュール ×1、micro SD モジュール ×2、カラビナクリップ ×1、取扱説明書 ×1、ブランドマーケティングカード ×1、ロゴステッカー ×1
- 寸法(mm)
- 29×63×140
- 質量(g)
- 150
- 使用温度範囲(℃)
- -20~40
- 互換性
- すべてのブランドのSDカード/micro SDカード/CFE-Aカード/CFE-Bカード/XQDカード/nano SIMカード
- 内容量
- 1個
注意
※メモリーカードはブランドによりサイズにわずかな誤差がある場合があります。カードを損傷しないよう、無理に差し込まないでください。※本製品は収納のみでカードリーダー機能は搭載していません。
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ














