カテゴリ
- 家電(7)
絞り込み
ブランド
- PGYTECH
- RS PRO(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- 日本シーム工業(8)
- XP POWER(3)
- KNITTER-SWITCH(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 外山電気(1)
- エーアンドエーテック(1)
- SK11(1)
「pcb-28」の検索結果

PGYTECH カメラストラップ プロ(テレインブラウン)
PGYTECH¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷PGYTECH製クイックリリースプレートと連携する独自のバックルで、ストラップの着脱や、カメラのストラップ・三脚・スタビライザー間のスムーズな切り替えが可能。クイックリリースバックルに内蔵されたロック機構により、撮影時は素早くアクセスでき、未使用時は自動で固定され安定した携行が可能。幅60mmのショルダーパッドと先細のウェビング構造で、荷重を効果的に分散し疲労を軽減。マイクロファイバー外層+高密度フォーム+通気孔56個の組み合わせにより、軽量かつ通気性に優れた快適な装着感を実現。アンダーアーム用スタビライザーストラップがロックシステムと連動し、動作中のカメラの安定性を向上。セット内容カメラストラップ プロ ×1・アンダーアームスタビライザーストラップ ×1・クイックリリースプレート ×1・S4 六角レンチ ×1・クイックリリースビーズ(ブラック) ×2・クイックリリースビーズ(オレンジ) ×2材質ポリエステル、本革、ガラス繊維強化ナイロン幅(mm)ウェビング:25、ショルダーパッド:60耐荷重(kg)90パッケージサイズ(mm)104 × 317 × 45調整範囲(mm)長さ:830~1450製品質量(g)138使用可能温度範囲-20℃~40℃互換性主要ブランドのミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ(※一部機種を除く)
PGYTECH カメラストラップ プロ (ウィルダネス グリーン)
PGYTECH¥8,800税込¥9,6801個6日以内出荷PGYTECH カメラストラップ マスターは、最大3台のカメラ機材を同時に安定して装着できるプロ向けデュアルショルダータイプのストラップです。Dリングによる柔軟な拡張性に加え、通気性に優れた幅広パッドで肩への負担を軽減。PGYTECH独自のデュアルクイックリリースシステムにより、撮影と持ち運びの切り替えがスムーズに行えます。長さは最大145cmまで調整可能で、身長150~190cmのユーザーに対応。AutoFit機構により、肩幅に応じてパッドが自動でフィットします。材質ポリエステル、本革、ガラス繊維強化ナイロン長さ(mm)830~1450(調整可能)幅(mm)【ウェビング】25【ショルダーパッド】60質量(g)315使用温度範囲(℃)20~40耐荷重(kg)90