PGYTECH カメラストラップ プロ(テレインブラウン)
PGYTECH製クイックリリースプレートと連携する独自のバックルで、ストラップの着脱や、カメラのストラップ・三脚・スタビライザー間のスムーズな切り替えが可能。
クイックリリースバックルに内蔵されたロック機構により、撮影時は素早くアクセスでき、未使用時は自動で固定され安定した携行が可能。
幅60mmのショルダーパッドと先細のウェビング構造で、荷重を効果的に分散し疲労を軽減。
マイクロファイバー外層+高密度フォーム+通気孔56個の組み合わせにより、軽量かつ通気性に優れた快適な装着感を実現。
アンダーアーム用スタビライザーストラップがロックシステムと連動し、動作中のカメラの安定性を向上。
- セット内容
- カメラストラップ プロ ×1・アンダーアームスタビライザーストラップ ×1・クイックリリースプレート ×1・S4 六角レンチ ×1・クイックリリースビーズ(ブラック) ×2・クイックリリースビーズ(オレンジ) ×2
- 材質
- ポリエステル、本革、ガラス繊維強化ナイロン
- 幅(mm)
- ウェビング:25、ショルダーパッド:60
- 耐荷重(kg)
- 90
- パッケージサイズ(mm)
- 104 × 317 × 45
- 調整範囲(mm)
- 長さ:830~1450
- 製品質量(g)
- 138
- 使用可能温度範囲
- -20℃~40℃
- 互換性
- 主要ブランドのミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ(※一部機種を除く)
- 内容量
- 1個
カメラアクセサリ の新着商品
カテゴリ






















