カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- I・Field(アイ・フィールド)
- Canon(3)
- CKD(16)
- IGRIS(4)
- IKO(日本トムソン)(12)
- MAZDA(マツダ)(27)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- NSK(日本精工)(3)
- SMC(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- イトーキ(3)
- コクヨ(4)
- トヨタ(18)
- ニッサン(16)
- ホンダ(25)
- メディアカバーマーケット(3)
- モートーン(29)
- 三菱電機(2)
- 廣杉計器(5)
- 水本機械製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「621c」の検索結果

スウィングスイベル
I・Field(アイ・フィールド)¥3,388税込¥3,7271個当日出荷から8日以内出荷2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能用途エアー配管継手(スイベルジョイント/20PM型)取付ワンタッチ Hプラグ・Rc(Pt)1/4オネジ材質(本体)鉄材使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5適合流体エアー(エアー配管・エアー工具用)
スイングスイベル
I・Field(アイ・フィールド)¥1,798~税込¥1,978~1個8日以内出荷・1軸モデルは水平方向360°回転。・2軸モデルは水平/垂直方向360°回転。・配管にストレスを与えず方向を変えられる。・カラーリングでIN/OUT・経路等の区別を目視で簡単管理。・エアーツールに取り付け、チューブ/ホースの取り回しが簡単・便利用途・エアー配管用回転継手(スイベルジョイント)材質(本体)鉄使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5表面処理三酸化クロムメッキ材質(Oリング)NBR適合流体エアー/オイルRoHS指令(10物質対応)対応