カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • I・Field(アイ・フィールド)
  • CKD(16)
  • Electronic Assembly(2)
  • EPSON(1)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • IGRIS(4)
  • KOA(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • PROST's(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • SK11(2)
  • オーム電機(1)
  • コクヨ(4)
  • ホンダ(2)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • モートーン(29)
  • 廣杉計器(5)
  • 水本機械製作所(2)
  • 藤寅作(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「621c」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スウィングスイベル I・Field(アイ・フィールド)

    スウィングスイベル

    I・Field(アイ・フィールド)
    ¥3,388税込¥3,727
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能
    用途エアー配管継手(スイベルジョイント/20PM型)取付ワンタッチ Hプラグ・Rc(Pt)1/4オネジ材質(本体)鉄材使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5適合流体エアー(エアー配管・エアー工具用)
  • スイングスイベル I・Field(アイ・フィールド)

    スイングスイベル

    I・Field(アイ・フィールド)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    8日以内出荷
    ・1軸モデルは水平方向360°回転。・2軸モデルは水平/垂直方向360°回転。・配管にストレスを与えず方向を変えられる。・カラーリングでIN/OUT・経路等の区別を目視で簡単管理。・エアーツールに取り付け、チューブ/ホースの取り回しが簡単・便利
    用途・エアー配管用回転継手(スイベルジョイント)材質(本体)鉄使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5表面処理三酸化クロムメッキ材質(Oリング)NBR適合流体エアー/オイルRoHS指令(10物質対応)対応