補強金物 幅広プレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)60穴径d1(Φmm)5穴径d2(Φmm)15板厚(mm)4.5
補強金物 特厚棚受ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)16板厚(mm)4.5穴径(mm)5.3
HC ステンレス樋受金具専用ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998~税込¥2,198~
1パック(100本)ほか
当日出荷
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。ねじの呼びM3.5材質SUS410・パシペート線径(mm)3.5
J線10mmステープル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から6日以内出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ST軸細コーススレッド 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,698~税込¥4,068~
1箱(600本)ほか
当日出荷
●軸が細く先端足割れ加工●フレキ効果により板浮きを防ぐ
ステンレス(SUS304)寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥32,980~税込¥36,278~
1束(25本)ほか
3日以内出荷
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。
万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質鉄表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
スリムサポート L字フラットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
ステンレス 寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
現場で必要な長さに切断してご使用下さい。頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)
トラスコ品番698-1052種別全ねじ材質SUS304長さ(mm)2000ねじピッチ16山ねじ径3/8ねじ山種類ウィット
ダイドーハント カラー長ナット 黒〈2個入〉ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべートダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)4適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~2.3
ユニクロ 木ねじ 皿頭(中容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,292~税込¥1,421~
1箱(41本×4パック)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質スチール、ユニクロ
ブロンズ 木ねじ 皿頭(中容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,576~税込¥1,734~
1箱(43本×4パック)ほか
当日出荷から4日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・ブロンズ
用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質スチール、ブロンズメッキ
2×4サポート 帯金物 タイプ3ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から4日以内出荷
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の繋ぎ合わせや側面補強に使用する金具です。
用途既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。厚さ(mm)2寸法L1(mm)35寸法W(mm)80板厚(mm)2
ユニクロ かんぬきダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から4日以内出荷
門・扉などを閉めるための横木を支える金物です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ表面処理ユニクロ寸法B(mm)25
タッピングねじ 皿頭 黒頭(中容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,178税込¥2,396
1箱(22本×6パック)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・頭色:黒塗装
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、黒塗装
ユニクロ タッピングねじ 皿頭(中容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,292~税込¥1,421~
1箱(38本×4パック)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、ユニクロ
タッピングねじ 鍋頭 黒頭(中容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,178税込¥2,396
1箱(18本×6パック)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
・頭形状:鍋頭 ・頭色:黒塗装
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、黒塗装
タッピングねじ 鍋頭 白頭(中容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,178税込¥2,396
1箱(10本×6パック)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
・頭形状:鍋頭 ・頭色:白塗装
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、白塗装
ステンレス タッピングねじ トラス頭 (大容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,756~税込¥3,032~
1箱(300本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
・頭形状:トラス頭 ・サビにくいステンレス製
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質SUS-XM7
ビスキャップダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
座金のくぼんでいる側から、ビスを差し込んで固定して下さい。固定後キャップを座金にはめ込んで下さい。
その他【座金】別売(10173430)材質ポリエチレン直径(mm)13
ステンレス Dリングダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
ロープ・チェーン・ワイヤーなどに使用するD型の連結金具です。
銅線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から4日以内出荷
柔らかく、耐食性、熱電動性に優れています。
カラー針金 黒ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
カラー針金 白ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
柔らかく加工しやすい、ビニール被覆ワイヤーです。
ステンレス針金 「太さ」#18ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
サビに強く、軟質(なまし線)で柔らかく加工しやすい。
トラスコ品番686-0687材質SUS304長さ(m)20番手18#(1.2mm)
ステンレス アイプレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
壁面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
ユニクロ ワイヤークリップダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.18mm× 長さ 10Mダイドーハント(旧:大同製鋲所)8日以内出荷
精密機器などに使用されるバネ材です。
JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。
表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。
自動車産業で多く使用されています。
ワイヤー・バネの材料、工作機械などに。
仕様●線径(mm):0.18●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0659アズワン品番67-5520-61
ワイヤー連結ロール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,598~税込¥8,358~
1セット(3000本×2ケース)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
軸細コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998税込¥2,198
1箱(30本×5袋)ほか
翌々日出荷
薄板に対応した短いタイプのビスです。軸は細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
材質スチールタイプ全ネジ寸法d(mm)3.3表面処理クロメートメッキ適合ドライバープラスNO.2頭部径dk(mm)6
ユニクロ皿小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から3日以内出荷
スチール・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。
ねじ付粘着シートダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくいねじ付粘着シートです。壁を傷つけず穴開け不要、貼り付けるだけで好きな場所に設置できる。
幅(mm)60厚さ(mm)10径(Φmm)60入数(個)2ボルト寸法M4×6mm
ネジ込みT足 (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
トラスコ品番424-1660寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
チャンネルクランプ (C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
リップ溝形鋼(C型鋼、Cチャン)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能です。傾斜しているリップ溝形鋼に取付できます。クランプ本体の板厚が3mmもあり強力に締結します。