安全保護具・作業服・安全靴 (7) 物流/保管/梱包用品/テープ (125) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (5) オフィスサプライ (9) オフィス家具/照明/清掃用品 (4) 切削工具・研磨材 (1) 測定・測量用品 (9) 作業工具/電動・空圧工具 (8) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (3) メカニカル部品/機構部品 (14) 建築金物・建材・塗装内装用品 (450) 空調・電設資材/電気材料 (15) ねじ・ボルト・釘/素材 (694) トラック用品 (2) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (2) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (9) ブランド: ダイドーハント(旧:大同製鋲所)すべて解除
LG天井吊金具 (C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。ライトゲージから吊ボルトをとるために使用します。
トラスコ品番 424-1653 寸法H(mm) 44 寸法W(mm) 30 吊下荷重N(kgf) 490
ハードケース吊り下げタイプ 30個入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
フックと繋げて腰にぶら下げることが出来ます。釣りの仕掛け、木の実の採集、海水浴やプールの小物入れとして便利です。
用途 ネジやアクセサリー、小さな玩具の整理に便利です。マグネットを貼り付けて冷蔵庫等にくっつけることが出来ます。お弁当のピックやカップ、小物の収納に大活躍します。 トラスコ品番 552-2063 色 クリア 入数(個) 30 外寸法・高さ(mm) 130 外寸法・奥行(mm) 47 外寸法・間口(mm) 78
ステンレス袋ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
ステンレス(SUS304)の袋ナットです。
ツブシ釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 769税込 ¥ 846
1セット(5本×5パック)ほか
翌日出荷 から 翌々日出荷
釘の頭をつぶす手間が省け、効率がアップできます。購入しやすい少量パックです。
クリアーライン 貼付式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
土地境界用の測量標識です。
材質 アルミ 厚さ(mm) 5 取付方式 貼付式 入数(枚) 10 縦(mm) 50 横(mm) 50
HP プラスチック小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 1,698税込 ¥ 1,868
1箱(2本×5パック)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
ポリカ製の小ネジです。購入しやすい少量パックです。
ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 7,198税込 ¥ 7,918
1箱(3ケース×4000本)
翌々日出荷
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途 木工用。 トラスコ品番 146-4869 材質 スチール(着色) 寸法(mm) (頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50 全長(mm) 50 タイプ ストレート 規格 NC21-50 ケース入数 400本×10巻 頭部径(Φmm) 4.8 線径(mm) 2.1
HP ユニクロ爪付きナット 6個入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
木材にめねじを組み込みたいときに最適です。下穴をあけた後、ハンマーで打ち込んで使用します。購入しやすい少量パックです。
仕様 ●呼び径:M4×0.7●二面幅寸法(mm):15.0●高さ(mm):8●ねじピッチ(mm):0.7●外径(mm):15.0●材質/仕上:スチール、表面処理:三価ホワイト●原産国:日本●コード番号:858-6246 アズワン品番 67-2219-09
HP ユニクロスピードナット U型 6個入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
差し込んだバネの力を利用してボルトを固定するナットです。購入しやすい少量パックです。
仕様 ●呼び径:M4●フランジ径(mm):12.7●寸法(mm)B:20●寸法(mm)t:0.4●寸法(mm)A:12.7●寸法(mm)B:20●材質/仕上:スチール、表面処理:ユニクロ●原産国:日本●コード番号:858-6172 アズワン品番 67-2219-53
ステンレス スクリュー釘 パネル頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
錆にくいステンレス製です。頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。
木工用ビス 頭白 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) (1件のレビュー) 当日出荷
ピッタリサポート専用の木工用ビス。
用途 電動ドライバー用。8本入り。 色 頭白 長さL(mm) 25 呼称(mm) ねじ:3.8
ユニクロボード釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
釘の頭部が大きい為、合板やベニヤを打つのに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質 スチール(ユニクロ) 寸法d(mm) 1.7 頭部径(Φmm) 5
プリントボード釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 翌々日出荷
化粧合板を止める場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質 スチール 全長(mm) 25 寸法d(mm) 1.5 頭部径(Φmm) 3.5
カラー洋灯吊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ
用途 木下地にねじ込む、吊り下げ金具 材質 本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
ワッシャータッピングねじ 黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
ワッシャーと一体型のタッピングねじです。
用途 薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。 材質 スチール(ユニクロ)メッキ 寸法d(mm) 4
アプセット六角ボルト クロメート(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
十字穴ビットでも六角レンチでも締め付けできるボルトです。
用途 建築・土木・機械・設備などの締結部材 材質 スチール(クロメートメッキ) ねじの種類 全ねじ 表面処理 クロメートメッキ
HP ステンレスサッシ用ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
主にサッシ用として使用する為、頭部のサイズを小さくしています。購入しやすい少量パックです。
材質 XM-7 ねじの種類 全ネジ ビット (使用)十字#2
和紙わいやー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 翌々日出荷
和紙の風合いをそのまま緻密に巻き付けた針金細工用のワイヤー。色とりどりの和紙が約0.3mmの鉄線を覆っています。和色22色展開、曲げやすく、ハサミでカットができます。
寸法(mm) 線芯:0.34 長さ(m) 10 線径(Φmm) 0.5 番手 #28
ドリルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。
用途 鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。 材質 鉄、表面処理:ラスパート 線径(Φmm) 6.3
ナット付き吊足 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
W3/8全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番 368-1180 材質 鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm) 118 寸法W(mm) 24.5 吊下荷重N(kgf) 784
チェーン ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 翌々日出荷
カラー仕様の連結金具です。物を吊るしたり、引っ張ったりするときなどに使用します。
用途 間仕切り・転倒防止・連結部品など、幅広い用途に。 材質 スチール 全長(m) 1
トリガースナップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
ループの下部分が360度回転し、繋いだ取付部材がねじれません。DIYに使いやすいカラー仕様の連結金具です。
用途 ベルトやロープなどの連結や末端金具に繋ぐジョイント金具として。 材質 亜鉛ダイキャスト 長さ(mm) 46 幅(mm) 11 寸法W(mm) 15
フェンス金具(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
取り付け簡単なフェンス金具でプライベートな空間作りができます。木材、波板、看板を取り付けられます。浅木をヨコでもタテでも留めつけられます。
用途 外部から目隠しをしたい場合に。 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(mm) 35 幅(mm) 35 厚さ(mm) 6.5 穴径(Φmm) 5.5 ねじ径(mm) M5 板厚(mm) 1
ハイスピードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 1,098~税込 ¥ 1,208~
1パック(40本)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
特殊D-WAX処理で摩擦を軽減します。さらに粗目2条ねじなので、1回転で進む距離が2倍です(通常の1条ねじと比較)。打ち込みスピードを追求して開発した商品です。圧倒的なスピードを体感下さい。
用途 木工用。堅木の打ち込みに。 材質 スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ 頭部形状 ラッパ頭 適合ドライバー プラスNO.2
Zマーク 羽子板ボルト SB-F2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 9日以内出荷
用途 小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に セット内容 M12六角ナット 1個/本 材質 板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 ねじの呼び寸法 M12
Zマーク 六角ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 4日以内出荷
用途 六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに 材質 JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
Zマーク クロメート 両ネジボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
用途 梁と梁のなどの接合に 材質 JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 規格 Zマーク金物
徳用 軸細コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1箱(1450本)ほか
7日以内出荷
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。
軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです。
工作用ネット 亜鉛平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 7日以内出荷
工作など小さい加工に向いたサイズです。
縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。
線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。
亜鉛めっき線(なまし鉄線に亜鉛めっき処理)で編んだ金網です。
カラーワイヤー 頑固自在 4.0mmx5m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 4日以内出荷
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
材質 なましスチール線、塩化ビニール 長さ(m) 5 線径(Φmm) 4
1×4サポート Z型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途 ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 材質 スチール タイプ Z型 穴径(Φmm) 3.2 板厚(mm) 0.6 長さL2(mm) 39.4 幅W(mm) 80 長さL1(mm) 20.1
DH ツイン羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。
用途 厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき横架材への留めつけが不要。 トラスコ品番 858-6110 材質 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=3.2、JIS H 8610(電気亜鉛めっき) 仕上 溶融亜鉛メッキ
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
仕様 40角 トラスコ品番 225-7549 厚さ(mm) 4.5 材質/仕上 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 規格 Zマーク金物
サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途 屋根のボルトに被せるキャップ。
保護として。
スレート小波用に。 トラスコ品番 203-6075 材質 ポリエチレン 全長(mm) 56 色 ホワイトシルバー 適合サイズ スレート小波用6mm(1/4)用 使用ボルトねじ(mm) 5.7~6.0 アズワン品番 65-1932-87
ミニステーコノ字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) (1件のレビュー) 当日出荷
軽量物や隙間の補強がしやすいミニタイプです。
用途 軽量物の補強に。 仕様 コの字 トラスコ品番 858-6045 寸法(mm) 12×14×12 材質/仕上 スチール/ニッケルメッキ
ステンレスハンドレイル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷 から 3日以内出荷
日曜大工でも取り付けれるほど、施工は簡単です。
用途 日々の生活の中で、ちょっと手すりが欲しいという所に取り付け出来るステンレス製の手すり。 材質 ステンレス(SUS304) 高さ(mm) 70 パイプ径(Φmm) 32 丸座径(Φmm) 79