ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD525UNダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用ねじの呼びM5材質鉄・ユニクロトラスコ品番166-1675セット内容四角ビット質量(g)344頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)5
クロメートフック 小波ダイドーハント(旧:大同製鋲所)5日以内出荷
用途スレート波板に材質鉄・クロメートメッキ質量(kg)2
HP 絶縁ステープル NO.2ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。
三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。
購入しやすい少量パックです。
用途配線の固定に色グレー材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)仕様屋内用トラスコ品番119-7940質量(g)25.5内寸幅(mm)A:13.5足長(mm)22線径(mm)2
2×4サポート 柱脚金物 24Cダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
材質スチール質量(g)196表面処理三価ユニクロ板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
補強金物 カラー特厚金折ベージュダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
L字型の補強金物です。木材の色に合わせて使用できます。
用途木材のコーナー部分の補強などに。材質スチール・塗装幅W(mm)16色ベージュ板厚(mm)3穴径(mm)4.3
補強金物 多孔式アングルダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)40幅W2(mm)30板厚(mm)3穴径(mm)5.2
補強金物 特厚棚受ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)16板厚(mm)4.5穴径(mm)5.3
カラーワイヤーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。被覆してある為、耐食性に優れています。色は明るい緑色で水色掛かった感じが特徴です。切断にはニッパなどの工具を使用して下さい。
用途屋根などのアンテナを支える為に。線径(mm)2材質鉄・塩化ビニール被膜色緑芯径(mm)1.6番手14
ビニールワイヤーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
仕様透明ビー二ール被覆材質材質: 芯:スチール 被覆:ビニール
ユニクロ リングかすがいダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
リング付き形状で保持力がアップ!木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
クロメート カスガイダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質鉄 ユニクロメートメッキ
ノンクロムラスパート コンパネビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,598~税込¥1,758~
1箱(680本)ほか
当日出荷
リング付きスクリュー加工と変則ピッチで板浮き解消。フレキ6枚刃の効果で頭浮き解消。環境を配慮したノンクロムラスパート処理(環境対応、高防錆性表面処理)仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。
フィニッシュネイル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
頭径の小さい仕上釘です。
用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
カラー傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
釘と傘に着色しています。トタンの色に合わせて使用できます。
用途トタン波板に胴部スクリュー寸法(mm)#13×41材質/処理鉄/塗装
足割れ コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
足割れ加工でくいつき抜群!先端の足割れ加工が木材を切削し、木材に対する抵抗を軽減。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定。頭が埋没しにくい。
カラー洋灯吊ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
ワッシャータッピングねじ 黒ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ワッシャーと一体型のタッピングねじです。
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
マルチプレート補強金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。ビスでもボルトでも留め付けできます。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質鉄色白穴径(Φmm)4.6規格プレート寸法W(mm)40板厚(mm)2.3適合ビス皿木ネジ3.5mm穴径(mm)9
ユニクロ リングフック ねじ式ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
接合部スクリューねじ式です。壁面など取り付けるリング金具です。
トラスコ品番699-8197材質鉄寸法A(mm)50寸法B(mm)93寸法C(mm)46
ユニクロ ハンモックフック A型(ねじ式)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
接合部スクリューねじ式です。壁面など取り付けるフック金具です。
トラスコ品番699-8198材質鉄穴径(Φmm)ビス:9.5寸法A(mm)100寸法B(mm)92.5寸法C(mm)51
ステンレス(SUS304)寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥32,980~税込¥36,278~
1束(25本)ほか
3日以内出荷
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。
ワイド棚受ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
厚みのあるワイドな不等辺タイプの棚受金物です。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質鉄寸法W(mm)32板厚(mm)4.5適合ビス皿木ネジ3.8mm
ユニクロ スプリングフック(バネ式)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
バネ開閉式のスプリングフックです。
用途チェーンやロープなどの連結や末端金具のジョイントに。トラスコ品番679-5074材質SUS304使用荷重(kg)10寸法A(mm)33寸法B(mm)15寸法C(mm)4.5
ステンレス ナイロンコート ワイヤーロープダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
ステンレス製(SUS304)の網組にナイロンコートを施している、防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。国内工場で生産しております。
用途美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけに。材質SUS304長さ(m)50
補強金物 棚受(L型・内外皿)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
内側からでも外側からでも、ビスで留め付けできる皿彫り仕様になっています。(内皿外皿兼用)集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)40穴径(mm)4.5
万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,798~税込¥3,078~
1箱(500本)ほか
当日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質鉄十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質鉄十字穴番号No.2寸法d(mm)3.8表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
スリムサポート T字フラットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
スリムサポート L字フラットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
カラー寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1049種別全ねじ材質スチール長さ(mm)2000ねじ径3/8表面処理電着塗装
カラー六角ナット W3/8 (300個入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
片面取りの六角ナットです。(1種/3分/16山)黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1048材質スチール高さ(mm)8山数16山二面幅(mm)16.5ねじの呼びW3/8
カラー平ワッシャー W3/8 (500個入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
一般的な平ワッシャーです。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1043材質スチール呼び径3/8外径(mm)25.5内径(mm)1.6
YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(三価ユニクロ)PK入りダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。
用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法d(mm)4頭部形状シンワッシャー頭部径(Φmm)10.8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3頭部高さ(mm)2.3刃先(mm)【ドリル(F)】5適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
YAIBA JISドリルねじ 皿頭 ファインパシべートダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)3.5
YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべートダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)4適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~2.3
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 VPダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることができます。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ頭部形状皿頭適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2