絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,357件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1セット(60本×5袋)ほか
翌々日出荷
表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。
材質スチール
ユニクロ蝶ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ蝶ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1パック(20個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの蝶ナットです。
材質スチール表面処理ユニクロ
ユニクロ スプリングフック(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スプリングフック(バネ式)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
バネ開閉式のスプリングフックです。
材質/仕上鉄/ユニクロ
ユニクロ鍋小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ鍋小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
229税込252
1パック(50本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。
材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
仮止釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)仮止釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1セット(2本×5パック)
翌日出荷
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番117-1444材質スチール全長(mm)20寸法d(mm)1.3表面処理三価ユニクロ胴部形状スムース入数(本)2
格子鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)格子鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1セット(14本×5パック)ほか
翌々日出荷
釘の頭隠しに使用します。飾鋲とも言われております。購入しやすい少量パックです。
材質スチール・ニッケルメッキ
ユニクロ 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
679税込747
1袋(10枚)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
部材の陥没やねじの緩み防止に。
材質入数(枚)1表面処理ユニクロ
コーススレッドEX 全ネジ 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 全ネジ 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1箱(350本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理ユニクロ
アンカープレート基盤 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アンカープレート基盤ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,798税込4,178
1袋(15個)
当日出荷
コンクリートスラブ上に取り付け、大引きを固定するのに使用します。
トラスコ品番424-1582寸法W(mm)70H(mm)70
ステンレス ウッドハンガー (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ウッドハンガー (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1セット(1本×5本)ほか
翌々日出荷
軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
線径(Φmm)4.5呼びM4.5
ナット付粘着シート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナット付粘着シートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
739税込813
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくいナット付粘着シートです。壁を傷つけず穴開け不要、貼り付けるだけで好きな場所に設置できる。
幅(mm)60厚さ(mm)4径(Φmm)60入数(個)2ボルト寸法M4
ザ・ステー 黒 ひの字型 T3×W25×A120×B29(mm) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ザ・ステー 黒 ひの字型 T3×W25×A120×B29(mm)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,898税込2,088
1セット(1個×5個)
翌日出荷
ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。トラスコ品番542-9985材質鉄、表面処理:塗装ブラック穴径(Φmm)【1】4.2寸法L1(mm)120寸法L2(mm)29寸法W(mm)25板厚(mm)3穴径(mm)10×15
ザ・ステー 黒 Z型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ザ・ステー 黒 Z型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
799税込879
1セット(1個×5個)
当日出荷から翌々日出荷
ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。材質鉄、表面処理:塗装ブラック穴径(Φmm)【1】4.2
ナット付き吊足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナット付き吊足 (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1パック(20本)
翌々日出荷
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
付属品W3/8のボルト付トラスコ品番424-1602寸法H(mm)118寸法W(mm)24.5吊下荷重N(kgf)784
ALCハンガーステンレスメッキ(ALC) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ALCハンガーステンレスメッキ(ALC)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1セット(1本×5本)ほか
翌々日出荷
ALC板(気泡コンクリート)用です。ネジにナットが組み込まれています。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。
用途W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。下穴不要で使用できます。ALC板(気泡コンクリート)用です。線径(mm)6.3
デッキタッチ トンボ型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ トンボ型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷
デッキ下面より金具が出ない為、空間が有効利用出来ます。回転ロック機能付で施工が簡単にできます。デッキタッチトンボ型をデッキの凹部にはめて、回転させてロックします。吊ボルトをデッキに当たるまでねじ込み固定します。
トラスコ品番424-3193寸法H(mm)22使用荷重(kg)130寸法D(mm)38寸法T(mm)2.3寸法W(mm)186使用荷重(kN)1270
ハードケース据え置きタイプ 16個入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ハードケース据え置きタイプ 16個入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
6,398税込7,038
1箱(16個)
翌々日出荷
お部屋でごちゃごちゃする小物をひとまとめに出来ます。裁縫道具、スタンプ、ペンなどの文具、コード類の収納に便利です。
用途洗面台まわりのヘアゴム、ピン留め、入浴剤、ふきとりシート、メラミンスポンジ等の掃除用品もすっきり収納出来ます。トラスコ品番552-2062クリア入数(個)16外寸法・高さ(mm)145外寸法・奥行(mm)78.5外寸法・間口(mm)110
HP プラスチック袋ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP プラスチック袋ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1セット(4個×5袋)ほか
翌々日出荷
購入しやすい少量パックです。
材質ポリカ
コンクリート釘 500g(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート釘 500g(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1セット(4本×5パック)ほか
翌々日出荷
コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
VP ステンレス(SUS XM-7) コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP ステンレス(SUS XM-7) コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
779税込857
1袋(98本)
当日出荷
侵食性に優れ、防錆力に優れたオーステナイト系ステンレスXM7製です。頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
用途サビにくく、屋外や水廻りの施行に。トラスコ品番226-0021材質ステンレス(SUS-XM7)、パシペート全長(mm)25タイプ全ネジ寸法d(mm)4.2頭部形状フレキ頭頭部径dk(mm)7.7ねじ部長さ(mm)19入数(本)パック:98
HP ステンレス 瓦用パワープラスビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 瓦用パワープラスビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1セット(4本×5パック)
翌日出荷から翌々日出荷
頭部形状は薄平状で重ね部分も気になりません。
材質SUS-XM7、パシペート入数(本)4
カラー コーススレッドスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー コーススレッドスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,298税込2,528
1箱(1000本)
翌日出荷から翌々日出荷
頭部を白く着色したコーススレッドです。
材質スチール、ユニクロ、頭部塗装寸法d(mm)3.8適合ドライバー2
真鍮 木ネジ 丸頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮 木ネジ 丸頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,198税込2,418
1箱(26本×5パック)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
・頭形状:丸頭 ・真鍮
用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質真鍮
サカメ釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)サカメ釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1セット(10本×5パック)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
逆ネジがついている釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、ユニクロ
Zマーク 六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 六角ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,998税込8,798
1箱(100本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合に。付属品M12ナット1個材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)六角高さ(mm)8寸法d(mm)M12表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)二面幅(mm)19ねじ部長さ(mm)35以上
ジョイントA+ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ジョイントA+ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,698税込1,868
1箱(2本×5袋)
翌日出荷から翌々日出荷
家具等の構造体を支え、組立てする為のジョイントボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール表面処理ブロンズ
ステンレス 平織金網 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 平織金網ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,398税込3,738
1巻(1巻)
翌々日出荷
工作など小さい加工に向いたサイズです。縦線と横線が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です。線径とメッシュ(1インチ=25.4mmに何目あるか)で仕様が決まります。ステンレス鉄線(SUS304)で編んだ金網です。
用途家畜・建築・産業・園芸などに。トラスコ品番225-5255材質SUS304幅(mm)450長さ(m)1メッシュ16線径(mm)0.34目A(mm)1.25
ステンレス ブロンズ 樋受金具専用ビス(パワートイラー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ブロンズ 樋受金具専用ビス(パワートイラー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
5,598税込6,158
1箱(300本)
3日以内出荷
樋受け金具の釘穴にも打てるねじ径3.5mmを採用しています。
用途ビス穴付きの樋受け金具のとめつけに。トラスコ品番225-6861材質ステンレスSUS410全長(mm)45寸法d(mm)3.5表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)8ねじ部長さ(mm)39入数(本)300
HP ステンレス小ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス小ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1箱(4本×5パック)ほか
翌々日出荷
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUSXM7)ねじの種類全ネジ
HP 黒メッキ 小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 黒メッキ 小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1箱(10本×5パック)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
購入しやすい少量パックです。
材質スチール表面処理
HP 電気用 小ネジ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 電気用 小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,598税込2,858
1箱(20本×5パック)ほか
翌々日出荷
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
用途耐食性に優れており、伝導性がよく通電部分の締結に。材質真鍮ねじの種類全ネジ表面処理ニッケル
HP ブロンズ小ネジ トラス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ブロンズ小ネジ トラスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1箱(4本×5パック)
翌々日出荷
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番117-7746セット内容ナット4個 ワッシャー4個材質スチール:ブロンズ長さ(mm)40呼び径(mm)4
HP 六角ナット 3種 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 六角ナット 3種ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1セット(2個×5袋)
翌々日出荷
一般的なナットより厚みが薄いタイプです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール表面処理ユニクロナット3種入数(個)2
クロメートフランジナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメートフランジナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
799税込879
1パック(100個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ワッシャー(フランジ)と一体化したナットです。フランジの裏側の凹凸が、緩み止め効果を発揮します。
材質スチール
ステンレスナイロンナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスナイロンナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,398税込4,838
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
材質ステンレス(SUS304)
HP ハードロックナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ハードロックナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1セット(2個×5袋)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
2つのナットで非常に高いゆるみ止め効果を発揮します。凸ナットと凹ナットで強力な緩み止め効果があります。「クサビ」の原理を用いたゆるみ止めナットです。
材質スチール:三価メッキ
ホーロー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ホーローダイドーハント(旧:大同製鋲所)
399税込439
1パック(30本)
翌日出荷から翌々日出荷
鉄製のホーロー(イモネジ)です。
材質スチール
HP 化粧ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 化粧ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1セット(4本×5パック)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
化粧用つまみネジです。購入しやすい少量パックです。
用途照明器具、弱電機器、事務器、家具等に。材質三価クロメート
六角穴付ボルト ステンレス(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト ステンレス(中容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
599税込659
1パック(20本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製
用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質ステンレス
2×4サポート 受け金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 受け金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。ホワイト板厚(mm)2