ブランド: ダイドーハント(旧:大同製鋲所)すべて解除
2×4サポート 受け金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 翌々日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途 専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。 色 ホワイト 板厚(mm) 2
2×4サポート 帯金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途 専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。 色 ホワイト 板厚(mm) 2 幅W(mm) 80
2×4サポート L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途 専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。 色 ホワイト 板厚(mm) 2
2×4サポート コーナー金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途 専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。 色 ホワイト 板厚(mm) 2 長さL2(mm) 80 幅W(mm) 35 長さL1(mm) 80
2×4サポート フック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途 専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。 色 ホワイト 板厚(mm) 1 長さL2(mm) 86 幅W(mm) 18 長さL1(mm) 64
ユニクロ スクリュー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 翌々日出荷
胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。購入しやすい少量パックです。
HP 樋受けビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 翌々日出荷
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質 スチール(ラスパートシルバー) 寸法d(mm) 3.5 頭部径(Φmm) 8
角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
一般的な角座金です。購入しやすい少量パックです。
蝶ボルト ステンレス(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 2,298~税込 ¥ 2,528~
1パック(10本)
翌々日出荷 から 7日以内出荷
・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。 ・サビにくいステンレス製
用途 建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具 材質 ステンレス(SUS304)
ドリルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。
用途 鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。 材質 鉄、表面処理:ラスパート 線径(Φmm) 6.3
チャンネルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。下穴不要で使用できます。
トラスコ品番 383-8114 材質 鉄、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm) 23 線径(Φmm) 5 適応下地 鋼板0.8~3.2mmまで
コンクリートハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。
トラスコ品番 383-8113 材質 鉄、ネジ部:シルバー、ナット部:ユニクロメッキ 長さ(mm) 39 下穴径(Φmm) Φ5.5 線径(Φmm) 6.2
キャラメルアンカー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番 383-8103 材質 鉄、表面処理:ユニクロメッキ 寸法L(mm) 45 寸法H(mm) 26 寸法D(mm) 5 寸法W(mm) 20 吊下荷重N(kgf) 700
ボルト付吊足 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番 383-8086 材質 鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm) 145 寸法W(mm) 22 吊下荷重N(kgf) 980
ハイスピードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 1,098~税込 ¥ 1,208~
1パック(130本)ほか
当日出荷 から 翌々日出荷
特殊D-WAX処理で摩擦を軽減します。さらに粗目2条ねじなので、1回転で進む距離が2倍です(通常の1条ねじと比較)。打ち込みスピードを追求して開発した商品です。圧倒的なスピードを体感下さい。
用途 木工用。堅木の打ち込みに。 材質 スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ 頭部形状 ラッパ頭 適合ドライバー プラスNO.2
Zマーク 羽子板ボルト SB-F ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷 から 4日以内出荷
用途 小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に セット内容 M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本 材質 板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 ねじの呼び寸法 M12
Zマーク 腰高羽子板ボルト SB-E2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 4日以内出荷
用途 小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合に セット内容 M12六角ナット 1個/本 材質 板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 ねじの呼び寸法 M12
丸座付ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 4日以内出荷
60パイの座堀加工で作業性が向上します。
座堀錐(Φ60)で深さ10mm程度の座堀を行います。
用途 柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に セット内容 M16六角ナット 1個/本 材質 丸座部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材、ボルト部:JIS B 1051強度区分4.6を満足する炭素鋼、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 ねじの呼び寸法 M16
VP ALCビス(エルビス) フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷 から 7日以内出荷
ねじ先端部が変則ピッチの為、と目付け材の浮きあがりを防止します。
ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。
用途 ALC材に金具、コンパネ、桟木などに取り付けに 材質 スチール 表面処理 ラスパート 適合材 ALC 呼び径d(mm) 5.3
2x4・1x4材用 工作定規 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
縦と横に目印をいれるとき、45度の角度のラインをいれるとき、中心にラインをいれるときに便利です。
用途 2×4材と1×4材をつかう造作物の隅だしに トラスコ品番 223-6434 材質 ポリカーボネート 長さ(mm) 91 幅(mm) 89 色 ブラック 質量(g) 40.8 タイプ 定規 長さL(mm) 91 寸法D(mm) 59 板厚(mm) 2 幅W(mm) 89 長さL1(mm) 91 アズワン品番 65-1933-93
HP 真鍮 アオリ止 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 1,498税込 ¥ 1,648
1パック(10本)ほか
翌日出荷 から 3日以内出荷
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。
購入しやすい少量パックです。
1×4サポート専用ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
専用のタッピングねじでツライチに使用します。
用途 1×4サポートの取り付けに。 タイプ 専用ビス 呼称(mm) 3 頭部径(Φmm) 7.5
1×4サポート ハット型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途 ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 材質 スチール タイプ ハット型 穴径(Φmm) 3.2 板厚(mm) 0.6 長さL2(mm) 20.1 幅W(mm) 130.5 長さL1(mm) 16
1×4サポート L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
木と木を90°に固定します。
用途 ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 材質 スチール タイプ L型 穴径(Φmm) 3.2 板厚(mm) 1 幅W(mm) 16
1×4サポート 受けタイプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 翌々日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途 ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 材質 スチール タイプ 受けタイプ 穴径(Φmm) 3.2 板厚(mm) 0.6 長さL2(mm) 30 長さL1(mm) 20
2×4サポート フック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途 ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 トラスコ品番 225-8430 材質 スチール 色 ブラック 品番 24F1-BK タイプ フック 穴径(Φmm) 3.2 表面処理 黒カチオン電着塗装 板厚(mm) 1 長さL2(mm) 86 幅W(mm) 18 長さL1(mm) 64 アズワン品番 65-1933-90
クリ15コーナー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷 から 3日以内出荷
引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。
仕様 告示1460号「と」 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷 から 翌々日出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27
DH ツイン羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。
用途 厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき横架材への留めつけが不要。 トラスコ品番 858-6110 材質 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=3.2、JIS H 8610(電気亜鉛めっき) 仕上 溶融亜鉛メッキ
Zマーク くら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 欠品中
たる木と軒げた又はもやの接合に。
付属品 Z太め釘 ZN-40 7本 /個 トラスコ品番 225-7604 材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク かど金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品 Z太め釘 ZN-65 10本 /個 材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27 規格 Zマーク金物
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク 短ざく金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 3日以内出荷
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
付属品 Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個 材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 規格 Zマーク金物 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷 から 3日以内出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
仕様 40角 トラスコ品番 225-7549 厚さ(mm) 4.5 材質/仕上 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 規格 Zマーク金物
サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
用途 屋根のボルトに被せるキャップ。
保護として。
スレート小波用に。 トラスコ品番 203-6075 材質 ポリエチレン 全長(mm) 56 色 ホワイトシルバー 適合サイズ スレート小波用6mm(1/4)用 使用ボルトねじ(mm) 5.7~6.0 アズワン品番 65-1932-87