安全保護具・作業服・安全靴 (7) 物流/保管/梱包用品/テープ (125) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (5) オフィスサプライ (9) オフィス家具/照明/清掃用品 (4) 切削工具・研磨材 (1) 測定・測量用品 (9) 作業工具/電動・空圧工具 (8) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (3) メカニカル部品/機構部品 (14) 建築金物・建材・塗装内装用品 (450) 空調・電設資材/電気材料 (15) ねじ・ボルト・釘/素材 (694) トラック用品 (2) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (2) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (9) ブランド: ダイドーハント(旧:大同製鋲所)すべて解除
1×4サポート L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 翌々日出荷
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
木と木を90°に固定します。
用途 ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 材質 スチール タイプ L型 穴径(Φmm) 3.2 板厚(mm) 1 幅W(mm) 16
1×4サポート 受けタイプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途 ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 材質 スチール サイズ 小 タイプ 受けタイプ 穴径(Φmm) 3.2 長さL(mm) 20 板厚(mm) 0.6 長さL2(mm) 30 幅W(mm) 80
1×4サポート L型アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途 ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 材質 スチール サイズ 小 タイプ L型アングル 穴径(Φmm) 3.2 長さL(mm) 20 板厚(mm) 0.6 長さL2(mm) 20 幅W(mm) 80
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質 JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板Z27
ユニクロ スプリングフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
スタンダードなスプリングフックです。
用途 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質 スチール 表面処理 ユニクロ
DH スタープレート「は」 流星 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 3日以内出荷
合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途 柱と横架材の接合に。 仕様 告示1460号「は」 付属品 専用ビス DBS-45 8本/組 トラスコ品番 225-9180 材質 ZAM 表面処理 高耐食溶融めっき鋼板 N値 1.0以下 短期基準接合耐力(kN) 5.8
ツイン羽子板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
ボルト(M12)を介して管柱や横架材を相互に引き寄せることができます。
納まり長さに合わせて別途六角ボルト(M12)、座金をご用意下さい。
用途 小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に。 仕様 告示1460号「へ」 トラスコ品番 225-5993 材質 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHCまたは相当材 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 N値 2.1以下 短期基準接合耐力(kN) 11.4
コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。
頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途 木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に 仕様 フレキ頭 トラスコ品番 195-3801 材質 ステンレス(SUS410) 全長(mm) 25 質量(kg) 1.4 寸法d(mm) 3.8 ねじ長さ(mm) 19 ねじの種類 全ネジ 表面処理 パシペート 頭部径(Φmm) 7.1 適合ドライバー プラスNo.2 アズワン品番 64-8318-40 胴部 スクリュー
ガルバ波板専用傘釘スクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
トラスコ品番 858-5959 長さ(mm) 41 質量(kg) 1 番手 #13 胴部 スクリュー 太さ(mm) 2.45
ステンレス連結傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
耐食性のいいSUS304ステンレス製。
用途 波板の取り付けに。 材質 釘:ステンレス(SUS304) 材質(スポンジ) EVA 呼び径d(mm) #14(2.1) 長さL(mm) 38 胴部形状 スクリュー 長さ(mm) 38
ポリカーボネイト連結傘釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷 から 翌々日出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!
釘胴部に保持力がアップするパワースクリュー加工をほどこしています。
用途 波板の取り付けに。 材質 釘:スチール 長さ(mm) 38 質量(g) 25.9 長さL(mm) 38 表面処理 釘:クロメート 材質(座金) ポリカ 胴部形状 スクリュー 呼び径d(mm) #14(2.1)
ステンレス コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) (1件のレビュー) 当日出荷
サビにくく、屋外や水廻りの施工に!
耐食性に優れたオーステナイト系SUSXM7ステンレス製。(熱処理無 磁性無)
用途 木工用。 材質 ステンレス(SUS XM-7) 表面処理 パシペート
スポンジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
波板の止水性はスポンジ・パッキンが大切!
用途 波板用。 材質 EVA 色 白 外径D(Φmm) 19 厚さt(mm) 7
亀座 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷
フックボルト・パイプボルト・チャンネルボルトなどの波板用ボルトの座金(亀座)。
用途 フックボルト取り替えに。 種類 亀座金 表面処理 ユニクロ
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 2,198~税込 ¥ 2,418~
1パック(90本)ほか
翌日出荷 から 4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。
リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の
浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途 薄鉄板とC形鋼の接合などに 穴の形状 十字穴 十字穴番号 No.2 材質 スチール 表面処理 三価ユニクロ 頭部形状 フレキ頭 ビットNo H型(十字No.2)
YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1パック(36本)ほか
翌日出荷 から 4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途 薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号 No.2 寸法D(mm) 頭部径:7.8 頭部高さ(mm) 3 穴の形状 十字穴 ビットNo H型(十字No.2) 呼び径d(mm) 4
フィットかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 2,098~税込 ¥ 2,308~
1パック(50本)
当日出荷
断面図が三角形で納まりがフラット!
センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。
Sマーク認定品 告知1460号「い」
※5~90は認定金物ではありません。
寸法d(mm) 太さ:4.5 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 足長H(mm) 40
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1箱(100本)ほか
翌々日出荷 から 5日以内出荷
抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途 薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質 鉄(SWCH18A) 表面処理 三価ユニクロ 頭部形状 ナベ頭 ビット 十字No.2 頭径D(Φmm) 7.8 頭高さH(mm) 3.0 呼び径d(mm) 4.0
2x4用釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
ニーズ マルチドリルビス 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD525N ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途 鉄板用 ねじの呼び M5 材質 鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理) トラスコ品番 166-0046 セット内容 四角ビット 質量(g) 268 頭部形状 鍋 鉄板厚さ(mm) 鉄板:2.3~9 適合ドライバー 四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm) 9 呼び寸法L(mm) 25 呼び寸法d(mm) 5
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD535UN ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途 鉄板用 ねじの呼び M5 材質 鉄・ユニクロ トラスコ品番 166-0038 セット内容 四角ビット 質量(g) 353 頭部形状 鍋 鉄板厚さ(mm) 鉄板:2.3~9 適合ドライバー 四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm) 9 呼び寸法L(mm) 35 呼び寸法d(mm) 5
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD525UN ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途 鉄板用 ねじの呼び M5 材質 鉄・ユニクロ トラスコ品番 166-1675 セット内容 四角ビット 質量(g) 344 頭部形状 鍋 鉄板厚さ(mm) 鉄板:2.3~9 適合ドライバー 四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm) 9 呼び寸法L(mm) 25 呼び寸法d(mm) 5
ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 皿 NMD570SP ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 5日以内出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途 鉄板用 ねじの呼び M5 材質 鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理) トラスコ品番 166-1691 セット内容 四角ビット 質量(g) 52 頭部形状 皿 鉄板厚さ(mm) 鉄板:2.3~9 適合ドライバー 四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm) 9 呼び寸法L(mm) 70 呼び寸法d(mm) 5
ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 皿 NMD525SP ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌々日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途 鉄板用 ねじの呼び M5 材質 鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理) トラスコ品番 166-1685 セット内容 四角ビット 質量(g) 51 頭部形状 皿 鉄板厚さ(mm) 鉄板:2.3~9 適合ドライバー 四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm) 9 呼び寸法L(mm) 25 呼び寸法d(mm) 5
ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD519UNP ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 5日以内出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途 鉄板用 ねじの呼び M5 材質 鉄・ユニクロ トラスコ品番 166-1667 セット内容 四角ビット 質量(g) 69 頭部形状 鍋 鉄板厚さ(mm) 鉄板:2.3~9 適合ドライバー 四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm) 9 呼び寸法L(mm) 19 呼び寸法d(mm) 5
ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD450NP ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 5日以内出荷
鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。
用途 鉄板用 ねじの呼び M4 材質 鉄・ユニクロ トラスコ品番 166-0045 セット内容 四角ビット 質量(g) 64 頭部形状 鍋 鉄板厚さ(mm) 鉄板:1.5~3.2 適合ドライバー 四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm) 3.2 呼び寸法L(mm) 50 呼び寸法d(mm) 4
ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 皿 NMD550USP ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 翌日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途 鉄板用 ねじの呼び M5 材質 鉄・ユニクロ トラスコ品番 166-1682 セット内容 四角ビット 質量(g) 66 頭部形状 皿 鉄板厚さ(mm) 鉄板:2.3~9 適合ドライバー 四角ビットNo.2 最大適合板厚(mm) 9 呼び寸法L(mm) 50 呼び寸法d(mm) 5
HP 絶縁ステープル NO.3 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。
三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。
購入しやすい少量パックです。
用途 配線の固定に 色 グレー 材質 釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー) 仕様 屋内用 トラスコ品番 117-3024 質量(g) 31.5 内寸幅(mm) A:16.5 足長(mm) 25 線径(mm) 2.25
HP 絶縁ステープル 5/8 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。
三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。
購入しやすい少量パックです。
用途 配線の固定に 色 グレー 材質 釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー) 仕様 屋内用 トラスコ品番 119-6898 質量(g) 18 内寸幅(mm) A:6.5 足長(mm) 16 線径(mm) 1.64
HP 絶縁ステープル 3/4 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。
三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。
購入しやすい少量パックです。
用途 配線の固定に 色 グレー 材質 釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー) 仕様 屋内用 トラスコ品番 119-6900 質量(g) 21 内寸幅(mm) A:8.5 足長(mm) 18 線径(mm) 1.64
HP 絶縁ステープル 1/2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。
三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。
ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。
購入しやすい少量パックです。
用途 配線の固定に 色 グレー 材質 釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー) 仕様 屋内用 トラスコ品番 119-7973 質量(g) 17 内寸幅(mm) A:5.5 足長(mm) 14 線径(mm) 1.64
波板工具 手回しハンドル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷
全長(mm) 88.5 材質 ポリプロピレン トラスコ品番 114-2627 質量(g) 33.8 太さ(mm) 30
補強金物 多孔式アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 当日出荷 から 翌々日出荷
材質 スチール・ユニクロ 幅W(mm) 40 幅W2(mm) 30 板厚(mm) 3 穴径(mm) 5.2