絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,357件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補強金物 ブロンズ一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 ブロンズ一文字ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
149税込164
1個
当日出荷
材質スチール・ブロンズメッキ
補強金物 カラー平横黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 カラー平横黒ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362特価
1セット(4個)
当日出荷
材質スチール・塗装
HC ステンレス樋受金具専用ビス ブロンズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステンレス樋受金具専用ビス ブロンズダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1パック(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。ねじの呼びM3.5材質SUS410・ブロンズブロンズ線径(mm)3.5
J線10mmステープル (SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル (SPパック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
339税込373
1パック(800本)
当日出荷から翌々日出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ステンレス傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス傘釘(スクリュー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,698税込2,968
1袋(175本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
錆に強いステンレス製です。
用途トタン波板に胴部スクリュー材質SUS304寸法(mm)#13×41
J線4mmステープル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線4mmステープル(箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
839税込923
1箱(5000本)
翌日出荷から3日以内出荷
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちにステープル幅(mm)4材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
ピッタリサポート ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)3
ピッタリサポート ブラック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピッタリサポート ブラックダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質スチール(SPHC)仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける板厚(mm)3
エルウィング筋かい 金剛 1.5倍 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エルウィング筋かい 金剛 1.5倍ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
569税込626
1個ほか
当日出荷
厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。 30mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)に使用できるL形筋かい金物です。 床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3仕様壁倍率1.5倍、告示1460号「ハ」規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-12-0003表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(8本/組)、DBH-30(6本/組)
DHタイトコーナー防人 床合板仕様 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHタイトコーナー防人 床合板仕様ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1個
当日出荷
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力。 床合板30mmまでの厚さに対応。 仕口金物告示1460号「は」
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=2.3トラスコ品番858-6114質量(kg)0.083規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(3)表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(3本/組)、DBH-75(3本/組)N値1.0以下短期基準接合耐力(kN)5.7
DHベビーコーナー小町 床合板仕様 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHベビーコーナー小町 床合板仕様ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
179税込197
1個
当日出荷
長ほぞ差し込み栓打ちまたはかど金物CP-L同等の接合耐力。 床合板30mmまでの厚さに対応。 仕口金物告示1460号 「ろ」
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6トラスコ品番858-6112質量(kg)0.053規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(1)表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(4本/組)、DBH-75(2本/組)N値0.8以下短期基準接合耐力(kN)4.7
DHベビーコーナー小町 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHベビーコーナー小町ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
159税込175
1個
当日出荷
長ほぞ差し込み栓打ちまたはかど金物CP-L同等の接合耐力。 仕口金物告示1460号 「ろ」
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6トラスコ品番858-6111質量(kg)0.046規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(2)表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(4本/組)N値0.8以下短期基準接合耐力(kN)4.5
足割れ コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)足割れ コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1箱(300本)
当日出荷
足割れ加工でくいつき抜群!先端の足割れ加工が木材を切削し、木材に対する抵抗を軽減。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途木工用材質スチール
ワンタッチプラフック (10本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワンタッチプラフック (10本入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
249税込274
1袋(10本)
当日出荷
波板取り付けをワンタッチで簡単に施工できます。
用途波板の取り付けに。寸法A(mm)15..5外径(Φmm)(亀座)19.3材質ポリアセタール共重合体高さ(mm)(スポンジ)7太さ(mm)(ボルト)4.2スポンジ径(Φmm)19.4
カラートタン釘 袋入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラートタン釘 袋入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
389税込428
1パック(100本)ほか
3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途トタン板と色合わせをして使用します。材質スチール表面処理着色塗装
ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
689税込758
1パック(90本)ほか
3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途ツライチに仕上げる平頭形状です。材質SUS304
ステンレスパワースクリュー釘 丸頭 袋入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスパワースクリュー釘 丸頭 袋入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
669税込736
1パック(15本)ほか
3日以内出荷
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途胴部をスクリュー加工しているので、保持力が必要な箇所に使用します。材質SUS304
コーススレッド EX BLACK HCパック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド EX BLACK HCパックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(20本)ほか
当日出荷
ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。
用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装適合ドライバーNo.2
ユニクロ Uボルトプレート W3/8(90A用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ Uボルトプレート W3/8(90A用)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1箱(5枚)
翌々日出荷
トラスコ品番688-7579材質鉄(ユニクロ)呼び径3/8規格3 1/2寸法A(mm)149寸法B(mm)23.5寸法C(mm)16
ミニネジ ニッケルメッキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ミニネジ ニッケルメッキダイドーハント(旧:大同製鋲所)
479税込527
1パック(80本)
3日以内出荷
材質寸法d(mm)2表面処理ニッケルメッキ適合ドライバー1
ステンレス 寸切ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
259税込285
1本
3日以内出荷
用途天井などからねじを吊るしたりして、取り付け物の長さや高さを調整をします。材質SUS304長さ(mm)285
アルミ線 黒コート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミ線 黒コートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
479税込527
1巻ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
PVC被膜で強度・耐候性アップです。
用途工作や各種結束に。長さ(m)10
足長洋折釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)足長洋折釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,898税込2,088
1セット(2本×5パック)
翌々日出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・足長タイプ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質真鍮
ワッシャータッピングねじ 黒 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワッシャータッピングねじ 黒ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
149税込164
1パック(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワッシャーと一体型のタッピングねじです。
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
六角ボルト ステンレス ミリねじ(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ボルト ステンレス ミリねじ(中容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,898税込2,088
1パック(30本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
・サビにくいステンレス製 ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質ステンレス(SUS304)
ロープ止め用看板 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ロープ止め用看板ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
719税込791
1個
翌日出荷
ロープ張りをした後に設置できる後付け金具
用途ロープ止めの注意喚起用の金具です。種別専用ジョイント金具材質スチール表面処理ユニクロ適合パイプ径(Φmm)6~16
ワイヤーダイヤ (フック金具) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤーダイヤ (フック金具)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
259税込285
1個
翌々日出荷
様々なものを吊るしたり引っ掛けたりできます。壁面など取り付けるフック金具(引っ掛け金具)です。
トラスコ品番699-8188材質寸法A(mm)98寸法B(mm)47寸法C(mm)31穴径(mm)【ビス】7
ユニクロ ワイヤークリップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ ワイヤークリップダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1個
翌々日出荷
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
材質スチール表面処理ユニクロ
ステンレス ワイヤークリップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ワイヤークリップダイドーハント(旧:大同製鋲所)
619税込681
1個
翌々日出荷
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
トラスコ品番687-6010材質SUS304サイズM3寸法A(mm)4寸法B(mm)21寸法C(mm)12
ラウンドスリング(コブラ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ラウンドスリング(コブラ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
21,980税込24,178
1袋(2本)
4日以内出荷
コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。
用途吊下げや固定に。材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30% 芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型
ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付き ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ラウンドスリング コブラ タイガーシャックル付きダイドーハント(旧:大同製鋲所)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。
用途吊下げや固定に。セット内容ラウンドスリングコブラ1個、タイガーシャックル1個材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30%、芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型使用温度範囲(℃)-40~100安全率7倍
ラウンドスリング コブラ ダブルフック付き ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ラウンドスリング コブラ ダブルフック付きダイドーハント(旧:大同製鋲所)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
コブラは、丸い形状のためもつれにくく、また容積が小さいため収納が簡単にできます。コブラは、スリングに剛性があるため、ゆがまずにフックに装着が容易にできます。
用途吊下げや固定に。セット内容ラウンドスリングコブラ1個、ダブルフック1個材質カバー:ポリエステル70% ポリウレタン30%、芯:ポリエステル100%形状両端:エンドレス型使用温度範囲(℃)-40~100最大使用荷重(t)1安全率7倍ベルト幅×厚さ(mm)16×16
247Aキャッチ(バネ式) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)247Aキャッチ(バネ式)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
フック部分とロープやチェーンを入れる部分が分かれていて、からまりを防ぎます。ステンレス製(SUS304)で耐蝕性に優れています。
トラスコ品番699-8195材質SUS304寸法A(mm)68寸法B(mm)14寸法C(mm)11.5
2470S(バネ式フック金具) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2470S(バネ式フック金具)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
フック部分とロープやチェーンを入れる部分が分かれていて、からまりを防ぎます。ステンレス製(SUS304)で耐蝕性と耐久性に優れています。
材質SUS304
ユニクロ アオリ止め ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ アオリ止めダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1本
翌々日出荷
木下地の壁や柱などにねじ込んでご使用下さい。簡易用の鍵として使用できます。
用途扉や家具などの簡易な戸締り用に。材質
ユニクロ リングフック 打込式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ リングフック 打込式ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
359税込395
1個
翌々日出荷
接合部打ち込み式です。壁面など取り付けるリング金具です。
トラスコ品番699-8175材質寸法A(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)10
ユニクロ リングフック ボルト式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ リングフック ボルト式ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
519税込571
1個
翌々日出荷
接合部ボルト式です。壁面など取り付けるリング金具です。
トラスコ品番699-8190材質寸法A(mm)50寸法B(mm)108寸法C(mm)50
ステンレスリングキャッチ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスリングキャッチダイドーハント(旧:大同製鋲所)
799税込879
1個
翌々日出荷
チェーンやロープなどの連結が可能です。
用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止に。材質SUS304
パワートラック(POWERTRUCK)ベルト荷締機 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パワートラック(POWERTRUCK)ベルト荷締機ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
3つのギアホイールかるなるギアシステムが、ラチェットのハンドル部により強い力を与えます。また素早い締付を可能にします。ラチェットのSTF(引張標準強度)が標準のラチェットより強力なため、ラッシングに必要なベルト荷締機の使用数量を減らすことができます。
用途ラチェットの側面に位置するホイールでベルトの巻取・解除を確実におこなえます。また30cmの長いハンドルにより、てこの原理で小さい力でより大きな力を得ることができます。トラスコ品番697-6989材質ベルト:ポリエステル形状両端:J規格EN12195-2準拠製品ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:7全長(m)8.1破断荷重(t)7.5
TENSO自動張力回復機能付ベルト荷締機 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)TENSO自動張力回復機能付ベルト荷締機ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
起伏の激しい道路、振動、道路のカーブ、急ブレーキなどが一般的な緩みの原因ですが、張力蓄積機構により締付張力が発揮されます。ベルト荷締機の締付張力が強力で、ベルトの緩みを大幅に軽減します。
用途2つのポリウレタン製保護カバーが、積荷とベルト両方の摩耗や傷を防ぎます。材質ベルト:ポリエステル形状両端:J規格EN12195-2準拠製品破断荷重(t)7.5